材質セラミック・鉄
形状角
サイズ150角
寸法(横×縦)(mm)150×150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
線材径:Φ1.4mm
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質鉄
TKG品番9-0777-0901
TKG品番(2017)6-0689-0901
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
用途アルコールランプでの加熱時に。
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
材質鉄(クロムめっき)
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
材質鉄線クロームメッキ
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5
網目10mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状角
型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ!
七輪でも使用可能。
柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。
材質鉄(クロムめっき)
質量(g)約240
寸法(幅W×高さH)(mm)約300×30
寸法(全長)(mm)約350
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1.5
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
方式両面焼き方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21
高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
加熱時に有害な物質を発生しません。
適度な屈曲性を備えています。
仕様一般用
サンマやあじの開きが丸ごと焼ける!。セラミック入りで輻射熱を利用して焼きます。
材質本体/鉄(ほうろう) 焼きアミ/鉄(シリコーン樹脂塗装・ふっ素含有) ネットプレート/鉄(セラミック加工) 取手/フェノール樹脂
質量(g)647
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×335×50
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。
高さ(mm)170
寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240
材質本体:珪藻土 敷台:鉄線
質量(kg)7.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
関連キーワード