材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
付属品ネジ
取付穴数2
表面仕上げバレル研磨
ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。
フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。
色ホワイトブロンズ
寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
質量(g)127
トラスコ品番356-0783
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途アクセサリーなどに。
材質/仕上本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)
材質(本体)アルミ軽合金
種類カラビナ
表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ
包装JAN付袋入り
材質(二重リンク)鉄
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)9.5
寸法A(mm)16
寸法L(mm)61
寸法d(mm)4.0
吊下荷重N(kgf)68.6(7)
質量(g)18
材質スチール
奥行(mm)43
ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。
用途物掛けとして。
付属品ネジ
トラスコ品番131-6372
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)10
色マットブラック
高さ(mm)36.5
奥行(mm)27
寸法L(mm)36.5
寸法L1(mm)16
寸法t(mm)3
寸法T(mm)3
寸法W(mm)10
寸法P(mm)10
取付穴数2個
寸法P1(mm)5
寸法W1(mm)7.5
H(mm)27
h(mm)27
吊下荷重N(kgf)10
表面仕上げマットブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
色ヘアライン
付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)16
高さ(mm)62
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。
付属品皿木ねじ
材質天然木
幅(mm)10
高さ(mm)40
奥行(mm)27
寸法L(mm)40
寸法H(mm)27
寸法L1(mm)15
寸法t(mm)7.5
寸法W(mm)10
寸法P(mm)12
取付穴数2
寸法P1(mm)5
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)6
吊下荷重N(kgf)2
フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにする事ができます。
連結バー部にもハンガーを掛けることができます。
使い勝手の良い3連タイプのフックです。
用途コート・帽子など様々な物掛けに。
付属品ビスM4×35
材質フック本体:亜鉛ダイカスト、連結バー:アルミ
長さ(mm)461.5
幅(mm)60
奥行(mm)フックを下した時の壁面から:51.69
耐荷重(kg)フック1つ当たり:15
用途木質・コンクリート兼用
仕上マットブラック
材質真鍮+樹脂
付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番154-2730
材質鉄+樹脂
全長(mm)1000
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)32
色バレル研磨
寸法t(mm)2
寸法W(mm)32
寸法P(mm)20
取付穴数2個
H(mm)24
表面仕上げバレル研磨
使用荷重(kN)0.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリア
質量(g)19
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
セット内容マイクロファイバーソフトケース
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
コーティングハードコート
角度調整範囲○
高さ(mm)48
幅(mm)145
機能防傷加工
寸法(cm)約4.8×14.5×1.5
規格JIS規格同等品
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
付属品マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番384-8315
材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
幅(mm)145
高さ(mm)55
タイプラージ
レンズ色クリア
加工防傷
角度調整範囲○
コーティング両面ハード、両面マルチコート
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
併用可能製品可:メガネ、マスク
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
帽子に掛ける保護グラスの掛け心地と同じ、フェイスガードタイプです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、飛沫防止等で快適な作業環境に。
付属品マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番384-8314
材質フレーム、カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)【面体】奥行×縦×横:105×160×170
レンズ色クリア
角度調整範囲○
テンプル色ブラック
装着方法帽子取付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可視光線)の暴露から目を守ります。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
用途作業時に目を保護、有害光線をカットします。
付属品マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番659-5811
材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
幅(mm)145
高さ(mm)48
タイプレギュラー(屋外用)
レンズ色ブルーグリーン
対応メガネ・マスク併用可
機能【UVカット】○【角度調整】○【防傷加工】○
遮光度あり
コーティング両面ハード、両面マルチコート
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)
トラスコ品番465-5168
材質荷台:アルミハンドル:アルミ
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)214
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。
付属品マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番384-8316
材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
幅(mm)145
高さ(mm)49
タイプ拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形)
レンズ色クリア
加工防傷
角度調整範囲○
コーティング両面ハード、両面マルチコート
寸法(横×縦)(mm)拡大鏡:約30×12
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
併用可能製品可:メガネ、マスク
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質(本体)アルミ軽合金
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)アルミ軽合金
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スナップフックA型 ステンレス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト
参考使用荷重(kg)1
表面処理ニッケル
寸法B(mm)7
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード