こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質黄銅
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。
材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
タイプ丸型圧着
端子種別丸型圧着
こんなお得な商品も!

丸型端子
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
板厚(mm)0.6
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。
タイプ丸型
端子種別丸型
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
こんなお得な商品も!

丸型端子
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
材質黄銅(スズメッキ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
種類裸圧着端子
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
R38-12
種類裸圧着端子
全長(mm)42.7
端子形状丸形
1個
¥654
税込¥719
翌々日出荷
種類裸圧着端子
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥389
税込¥428
3日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
寸法L(mm)16.8
端子形状丸型
寸法D(Φmm)4
寸法B(mm)4.8
寸法T(mm)0.8
寸法W(mm)9.5
寸法d(Φmm)2.3
寸法E(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
¥519
税込¥571
4日以内出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
適合電線(mm2)0.50~2.00
ボルト穴径(Φmm)4
アズワン品番64-9722-37
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g)50
コード長さ(mm)560
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):33.5●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9203
アズワン品番67-2375-93
1袋(10個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
。接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):50.0●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9204
アズワン品番67-2375-94
1袋(10個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
穴径(Φmm)4.3
板厚(mm)0.8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ