33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個ほか
特価
829 税込912
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。 コンタクト形状メス 形状アングル 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
759 税込835
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:13A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4613 極数12 シェルサイズ18 アズワン品番65-7648-69 コンタクト形状オス
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷


JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器 形状ストレート 種類丸型 結合方式ワンタッチ 嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L 結線方法圧着
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
エコ商品
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
エコ商品
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向け アース端子D端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状分割形 結線方法はんだ
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 防水仕様嵌合時IP67クラス 結線方法はんだ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
形状アングル 種類丸型 コネクタ形状L形プラグ 結合方式ねじ シェル形状分割形 結線方法はんだ
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
789 税込868
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質本体:合成ゴム(黒色) 形状ストレート 種類丸型 保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上 結合方式ワンタッチ 嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
エコ商品
防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用
用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクト形状オス タイプピンインサート 仕様ピンインサート 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 防水仕様単体防水型IP67 嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状アングル 種類丸型 コネクタ形状ライトアングル 結合方式ねじ 防水仕様嵌合時防水型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ボックスレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ケーブルレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。 コンタクト形状オス 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B 結線方法はんだ
1個
579 税込637
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
エコ商品
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。 仕様ダストキャップ(レセプタクル用) 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
1個
499 税込549
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ストレートバックシェル付き
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付) 結合方式ねじ シェル形状ストレートプラグ 結線方法はんだ
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンタクト形状メス タイプソケットインサート 使用温度範囲(℃)-55~+125 コネクタ形状単体ブロックタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 結合方式ねじ 仕様ソケットインサート 形状ストレート 種類丸型 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 防水仕様嵌合時IP67クラス 嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A 結線方法はんだ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質アルミニウム合金 オリーブ 種類ストレインリリーフ シェルサイズ27/18mm 併用可能製品ケーブル
1個
20,000 税込22,000
7日以内出荷

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ウオールレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

1個
549 税込604
7日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクル
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ シェル形状ボックスレセプタクル 結線方法はんだ
1個ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)