276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状ストレートプラグ タイプネジ嵌合式 結線方式はんだ付け 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極数7 仕様ピンコンタクト 材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)18.0 寸法F(mm)26.0 寸法D(mm)3.0 定格電流(A)5 寸法E(mm)12.5 表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) コネクタ形状SFレセプタクル 寸法B(mm)25.0 寸法C(Φmm)M18 結合方式ねじ 寸法G(Φmm)15.0 コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個ほか
特価
829 税込912
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型 形状ストレート 定格電流(A)2 コネクタ形状プラグ 結合方式バヨネットロック 結線方法はんだ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法E(mm)14.5 寸法F(mm)18.6 仕様ピンコンタクト 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 結合方式ねじ コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●定格電流:13A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5384 シェルサイズ14 アズワン品番65-7563-53 コンタクト形状オス
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極オス丸型インラインフレックスコネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブルコネクタ(ケーブル対ケーブル接続用)やパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: → mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキーコンタクトです シェルサイズ: 38 mm シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4529 極数6 アズワン品番65-7548-79 コンタクト形状オス
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
極数14 コンタクト形状オス
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
極数2 コンタクト形状オス
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5292 極数6 シェルサイズ10 アズワン品番65-7558-69 コンタクト形状オス
1個
16,980 税込18,678
欠品中

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4615 極数19 アズワン品番65-7546-08 コンタクト形状オス
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4682 極数10 アズワン品番65-7550-37 コンタクト形状オス
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
極数3 コンタクト形状オス
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
仕様●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5348 極数2 シェルサイズ10 アズワン品番65-7566-63 コンタクト形状オス
1個
8,498 税込9,348
欠品中

現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)30 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+85 シェルサイズM8 コンタクト形状オス(ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM8 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

極数4 シリーズSACC ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 外径3.5→5mm シェルサイズM8 コンタクト形状オス(ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM8 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
仕様コーディング:A 極数3 ソケットorプラグプラグ 定格電流(A)4 保護等級IP68 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+90 シェルサイズM8 コンタクト形状オス(ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)3P 結線方法クイックコネクト コネクタサイズM8 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3680 極数13 シェルサイズ8 アズワン品番65-7587-33 コンタクト形状オス
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
極数20 シェルサイズ15
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4638 極数7 シェルサイズ8 アズワン品番65-7620-67 コンタクト形状オス
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:13A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4613 極数12 シェルサイズ18 アズワン品番65-7648-69 コンタクト形状オス
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Bulgin 丸型 Bulgin Buccaneer シリーズ 7 極オス丸型フレックスコネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc 、定格電流最大 3 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ ) Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか A :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか A :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか A : Buccaneer スタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル接続用)、又はパネル、シャーシ、 PCB コネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか A :コネクタにはコンタクトが付属しています。 特長と利点 ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: 6 → 8 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 M Ω 以上 動作温度範囲: -20 → 70 ° C ポジティブロックキーコンタクトです シェルサイズ: 38 mm シールドなし 防水及び防塵 用途 電子機器 産業オートメーション 認定 CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様コーディング:A タイプ(シールド/非シールド)アンシールド 極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電流(A)4 保護等級IP67 動作温度(℃)(Max)+85 コンタクト形状オス(ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)5 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3745 極数6 シェルサイズ6 アズワン品番65-7608-36 コンタクト形状オス
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3711 極数26 シェルサイズ10 アズワン品番65-7595-24 コンタクト形状オス
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
極数1 シェルサイズ6
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3837 極数7 シェルサイズ6 アズワン品番65-7593-37 コンタクト形状オス
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
極数7 コンタクト形状オス
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)