94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷


取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
ミルキーホワイト
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷


適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y 材質鋼板 タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
399 税込439
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
31日以内出荷





1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

付属品送り端子 ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子フル端子
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリング
ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子フル端子
1個
299 税込329
当日出荷

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 高さ(mm)55 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 直径(Φmm)500 取付方式クイック取付型 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


マルエム(自動車用品)メッキキャップ 丸型 (シーリングパッキン付)
エコ商品
丸型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用 材質真鍮+メッキ 形状丸型 全長(mm)12 シルバー 質量(g)2.18 タイプシーリングパッキン内蔵 幅(Φmm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷


均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 高さ(mm)45 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
KN-95 ハンツヤ(ホワイト) 最大風速(m/s)6
1台
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
最大風速(m/s)6 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
幅(mm)Φ110 質量(kg)0.3 アクリルセード:乳白 取付天井直付型 高さ(mm)160 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 ランプ同梱 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26) エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)451 調光の可否不可
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

C2 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。 高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。 温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。
寸法A(mm)50 寸法C(mm)80
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CP 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。 多層コーン形(C2、E2)等に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン型より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法A(mm)50 寸法C(mm)80
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CP 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。 多層コーン形(C2、E2)等に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン型より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法A(mm)50 寸法C(mm)80
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C2 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。 高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。 温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。 風量調整用SED ダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
寸法A(mm)50 寸法C(mm)80
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応コネクタ: ; 765-9892 765-9892 、 ; 765-9860 765-9860 、 ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品です。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズシーリングキャップ、金属. 高品質なBulgin Buccaneerシーリングキャップ製品です。6000シリーズの金属製インラインフレックスケーブルコネクタ、フレックスケーブルコネクタ、シャーシ取り付け丸型コネクタに使用します。 このシーリングキャップはかん合前の丸型コネクタのIP等級を維持してコンタクトへの汚れの侵入や異物によるコンタクトの破損を防止します。
仕様オス/メス = オスシェルサイズ = 32シリーズ = 6000IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K材質 = 真鍮コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

Bulgin Micro Buccaneer 400シリーズアクセサリ. Micro Bucaneer 400コネクタシリーズ用のグランドパック及びシーリングキャップ製品です。ケーブルグランド及び丸型コネクタ用ダストキャップが付属しています。
仕様シリーズ = Buccaneer 400IP保護等級 = IP68パネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無駄を削ぎ落したシンプルなデザインのペンダントランプ。ご自宅、飲食店、パブリックスペースなどあらゆるタイプの空間環境に馴染み、重厚感のあるモダンな空間を演出します。シーリングソケットは丸形、角型どちらでも取付可能。ダクトレール型ソケットにも対応しております。
電圧(V)85~220 口金E26 適合電力60Wまで 質量(kg)0.9 直径(Φmm)30 高さ(mm)24 コード長さ(mm)1100
1セット(3個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし! 人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能! コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち! 検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18 付属品アダプター、保証書付取扱説明書 長さ(mm)86 直径(Φmm)308 材質(本体)PC樹脂 質量(g)900 電源(V)100(50/60Hz) 全光束(Lm)1300 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 設置場所屋内用 LED寿命(時間)40000 適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット 動作温度範囲(℃)0~40 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時) 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5 調色の可否
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応コネクタ: ; 765-9652 765-9652 、 ; 765-9700 765-9700 、 ; 765-9693 765-9693 、 ; 765-9684 765-9684 、 ; 765-9722 765-9722 、 ; 765-9753 765-9753 、 ; 765-9797 765-9797 、 ; 765-9785 765-9785 などの製品を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズシーリングキャップ、プラスチック. 高品質なBulgin Buccaneerシーリングキャップ製品です。6000シリーズのプラスチック製インラインフレックスコネクタ、フレックスコネクタ、シャーシコネクタに使用します。 このシーリングキャップはかん合前の丸型コネクタのIP等級を維持してコンタクトへの汚れの侵入や異物によるコンタクトの破損を防止します。
仕様オス/メス = オスシェルサイズ = 32シリーズ = 6000IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K材質 = サーモプラスチックコードの有無 = あり色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷