材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート
ビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付
取手ケース取手
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取手ケース取手
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵ナシ
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022713100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)186
1個
¥1,459
税込¥1,605
6日以内出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)68
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
左右兼用型
用途計測機器・小型機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)60
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00136
1個
¥634
税込¥697
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)150
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
材質(本体)SUS304
取手ケースハンドル
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)
付属品鍵2本
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022711100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.G200キー×2本
自重(g)205
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
左右兼用型です。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
仕様コイン錠付き
付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手ケース取手
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き)
左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
小型のツマミハンドルです。
回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
用途計測機器・小型機器の扉等
材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304
質量(g)49
部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
粉が入りこまないハンドル形状なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0030
長さ(mm)450
幅(mm)31
質量(g)800
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0031
長さ(mm)600
幅(mm)32
質量(kg)1
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0032
長さ(mm)600
幅(mm)33
質量(kg)1
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0027
長さ(mm)300
幅(mm)28
質量(g)600
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0029
長さ(mm)450
幅(mm)30
質量(g)800
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0028
長さ(mm)300
幅(mm)29
質量(g)600
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)55×70※グリップ部
適合径(Φmm)26~32
粉が入り込まないハンドル形状です。
掃除が簡単でとても衛生的です。
タイプ丸型ハンドル
材質18-8ステンレス
パイプ径(Φmm)25
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途剪定鋏用のバネ。
適合機種SGP-37/SGP-38
材質(本体)鉄
使用目的バネ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類子供用食器
材質(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム
種別スプーン
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるフォーク完成!
食器の種類子供用食器
材質(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム
種別フォーク
丈夫な皮付きラタン(藤)。使えば使うほどに風合いが増すラカクバスケット。
材質藤(ラタン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約260×160(取っ手含む高さ:約190)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン・フォーク完成!
食器の種類子供用食器
材質(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム
種別スプーン・フォーク兼用
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(直径28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー
質量(g)39
サイズ(mm)長さ191×先端+首長85
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(直径28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー
質量(g)52
サイズ(mm)長さ200×先端+首長95
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー
質量(g)42
サイズ(mm)長さ205×先端+首長100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー
質量(g)38
サイズ(mm)長さ195×先端+首長90
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー
質量(g)42
サイズ(mm)長さ199×先端+首長94
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー
質量(g)38
サイズ(mm)長さ190×先端+首長84
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。
材質石
用途簡易ロック等
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類屋内用
仕上クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
付属品専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ