循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
形状丸型
アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。
雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。
丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。
軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。
UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。
雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。
丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。
軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。
UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
質量(kg)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)622×38
耐熱温度(℃)-29~60
半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色半透明
商品タイプフタ
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
タイプ平蓋
サイズ(cm)9.6
1パック(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
色ブルー
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
形状丸型
フタロック付なので本体とフタをしっかりロックできる、再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
用途ゴミ箱
形状丸形
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
適合35N・45N兼用
形状丸型
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1409-0903
TKG品番(2017)6-1262-0903
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
タイプ蓋
サイズ(cm)16
1パック(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。
雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。
丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。
軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。
UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
材質軟質ポリエチレン
形状丸型
質量(kg)1.9
色グレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)679×51
耐熱温度(℃)-29~60
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。
RC0818B2用の蓋として。
トラスコ品番207-2065
適合本体RC0818B2
幅(mm)80.5
材質/仕上アルミ
高さ(mm)120
質量(g)26.6
奥行(mm)80.5
外径×高さH(Φmm×mm)80.5×6.0
アズワン品番64-8659-26
外寸法・幅(mm)81
1袋(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エコポリペール丸型用フタです。
材質再生ポリプロピレン(PP)
色ブルー
トラスコ品番799-6888
適合本体PEN45B
形状丸型
質量(kg)0.38
高さ(mm)90
外径(mm)455
商品タイプフタ
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
サビにくいため、長くお使いいただけます。
塩化物や酸などの耐食性に優れています。
鉄の約4割軽く、手や腕への負担が少なくなります。
人体にも無害。金属アレルギーの方でも安心です。
熱伝導が高く、熱容量も小さい。
金属加工の街、新潟県燕市製造。日本製です。
仕様●規格:10cm●本体内径:Φ100mm×H66mm●材質:純チタン
アズワン品番67-3057-94
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
防臭用パッキン付きでフタのロックと併せてにおい漏れに配慮した屑入です。本体は別売です。
用途ゴミ箱用蓋
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
色グレー
商品タイプフタ
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
・業務用に最適!堅牢で実用的になペール
材質ポリエチレン
質量(g)590
寸法(Φ×高さH)(mm)490×128
1セット(5個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製。透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます。積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます
用途作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに
仕様耐熱耐冷温度(℃):70~-30
材質本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン
質量(g/個)55
満水容量(mL)300
1セット(3個)
¥789
税込¥868
9日以内出荷
高さ(mm)80
種類丸型
奥行(mm)610
間口(mm)610
適合本体74624
材質PET
1枚(100枚)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
材質エコAPET
仕様嵌合フタ
フタ付ステンレス製丸型容器は、食料を小分けにして保存できるステンレス製の容器です。冷蔵庫に魂魄に保存できます。
用途調理器具に。
形状丸
直径(Φmm)約100
高さ(mm)43
質量(g)165(1個約55)
満水容量(mL)約300
1式(1式)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)71
下穴径(Φmm)60
取付打ち込み
材質プラスチック
仕様2個、フタに回転スライド部付
低発泡構造により軽く、耐衝撃性、耐久性に優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
仕様パッチン錠:なし
トラスコ品番464-9427
適合本体T100
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)55
外径(Φmm)610
1枚
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)91
下穴径(Φmm)80
取付打ち込み
材質プラスチック
仕様2個、フタに回転スライド部付
どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。
材質SUS304
形状丸型
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
直径D(Φmm)20
寸法A(mm)15
取付打ち込み
材質真鍮
仕様フタなし
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
直径D(Φmm)12
寸法A(mm)15
取付打ち込み
材質真鍮
仕様フタなし
関連キーワード
1
2
3
次へ