キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)
材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ
仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)50未満
材質ポリプロピレン
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(g)490
耐荷重(kg)約30(1台あたり)
日本緑十字社品番351010
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
丸型ゴミ箱を乗せて移動が容易に出来ます。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム
全高(mm)160
キャスター径(Φmm)75
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
高さ内寸(mm)40
特性軽量
AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
容量(L)145
材質ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン
形状丸型
質量(kg)8
高さ(mm)(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165
幅(Φmm)(組立時)559
商品タイプ本体+フタ
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
ブレーキ/ストッパーあり
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン
仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
こんなお得な商品も!

台車 一斗缶・ペール缶用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)275
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)260×260×135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×105
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
トラスコ品番421-9091
適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655
質量(kg)3
色ブラック
外径×高さH(Φmm×mm)464×168
耐荷重(kg)113.3
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40
特性軽量
業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー
寸法(mm)Φ370×100
質量(kg)1.4
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(t3.0 30x30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られたオールステンレス製丸型容器用台車です。
ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(t3.0 30x30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られたオールステンレス製丸型容器用台車です。
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター金具・キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車
材質SUS304
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
材質本体・フタ/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード