こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
関連資料(4.75MB)
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
全長(mm)21.1
寸法H(mm)10
寸法F(mm)7.1
寸法D(Φmm)4.1
電線抱合範囲AWG(#)22~16
寸法B(mm)8
寸法d(Φmm)25.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
入数(個)100
1パック(100個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。
0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
寸法E(mm)4.5
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番250-5662
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
形状丸形/先開形(単線非対応)
全長(mm)19.4
色赤
定格電圧(V)600
外径(Φmm)6.8
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
¥879
税込¥967
当日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質端子:銅、絶縁体:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)105
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形
種類裸圧着端子
特性耐熱、耐食
最高使用温度(℃)300
材質(端子)ニッケル
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
関連キーワード
1
2
次へ