丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
2サイズ×16色 コットン(綿)100%の金剛打コード(丸紐)です。強度張りのある組織で、ダッフルコートの紐などによく使われます。後染めが可能です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
長さ(m)50
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-75~150
特性耐熱、伸縮性
2サイズ×2色 オーガニックコットン100%の江戸打ち組コード(丸紐)です。染色ではない綿自体の天然の色「生成茶」です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)3
長さ(m)50
混率(%)オーガニックコットン100
関連資料色見本
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。
色黒
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様メーター:10
色黒
定格12
コード1.25mm2×2
ケーブル径(Φmm)丸7.4
1巻
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ロックでしっかりと固定できます
天井固定用のネジが付いています
接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
2サイズ×2色 オーガニックコットン100%の江戸打ち組コード(丸紐)です。染色ではない綿自体の天然の色「生成茶」です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)5
長さ(m)50
混率(%)オーガニックコットン100
関連資料色見本
AMPSEAL 16 ハイブリッドレバーハウジングは、かん合用のレバースライド機構とスライド式取り付けクリップを備えています。24 サイズの 16 端子と 4 サイズの 12 端子を組み合わせ、それぞれ最大 13 A 又は 25 A の電流を流せば、設計の柔軟性が広がります。打ち抜き丸形端子
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:4●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMPSEAL●色:黒●高さ:48.45mm●幅:111.25mm●深さ:72.75mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:188-1356
アズワン品番65-7587-76
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ペンダントライトの高さを調節できます。丸打ちコード用
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
ペンダントライトの高さを調節できます。丸打ちコード用
適合電線丸打ちコードΦ6.5~7.5mm
1個
¥177
税込¥195
3日以内出荷
カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。
任意で作業中のコードの長さを調整できます。
薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。
丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。
直径(inch)5
質量(g)338
コード径(Φmm)2.4(MAX/適合)
排気量(cc)26~35
コード長さ(m)5(MAX/適合)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格AC125V 7A
コード長さ(m)3
安全装置電流ヒューズ
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ペンダントライトの高さを調整できます
用途丸打ちコード用
適合電線径(Φmm)6.5~7.5(丸打ちコード)
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
ペンダントライトの高さを100~600mmの6段階で調整できます。余分なコードが収納できるのですっきりきれい
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
汎用型 コタツコード
用途交換用。
定格電圧AC125V 7A
電源コード(m)丸打ちコードタイプ 約 2.8(中間スイッチ付 2PIN)
取扱説明書(0.96MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
消し忘れを防ぐ5時間OFFタイマーを内蔵。邪魔になりにくいL字型プラグ、コードも傷みにくい安心設計。メトロ製こたつヒーター2ピン専用
用途こたつ用の節電コードです。メトロ専用 こたつ 電源コード 電源スイッチ 中間スイッチ 取替え用 取り替え用 交換用 省エネ 節電
質量(g)260
定格AC125V 7A
コード長さ(m)3
安全装置電流ヒューズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4.4×2.8
電源コード丸打ちコード
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
DULTONオリジナルのソケットコード。アルミニウムの芯材から削り出された量感のあるソケットカバー、へりを内巻きにして強度を持たせたシンプルなシーリングカップの質実剛健な佇まいが、住空間に引き締まった印象を与えます。メタル素材でありながらどこか感じるぽってりとした温かみ。プロダクト全体から溢れんばかりの拘りが日々を照らします。単品使用はもちろん、ランプシェードとの組み合わせによって、また違った表情を見せます。【吊りコードについて】耐摩耗性の丸打ちコードを使用している為、耐熱性に優れます。【使用電球について】LED電球専用となります。※電球は付属しません。【シェードについて】お好みのシェードを挟み込んでご使用いただけます。※シェードは付属しません。
用途一般家庭用の照明に
材質アルミニウム
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
寸法(Φ×高さH)(mm)ソケットカバー55×84、シーリングカップ:80×75
コード長さ(mm)約970
使用電球LED電球のみ、E26 15Wまで(100W形相当まで)
こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット
電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
継脚はドライバーで調節可能
こたつ布団はピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます
収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット
電源100V (50Hz/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D)(cm)【掛け布団】200×240【敷き布団】200×240
こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット。電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m。【こたつ布団】。ピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます。収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット 掛敷布団セット
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:200×240、敷き布団:200×240
こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット。電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m。継脚はドライバーで調節可能。【こたつ布団】。ピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます。収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット 掛敷布団セット
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:200×240、敷き布団:200×240
口金E26
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格6A-125V
適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
南京錠の番号 = 18。幅 = 348mm。高さ = 75 mm。。ミニロックアウト南京錠ステーション. ロックアウト南京錠用のミニ南京錠ステーション 角丸ダブルスロット打ち抜き加工が施された、粉体コーティングの特殊グレード金属シート製 視認性の高い赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
コタツ用取り替えヒーター
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MS-303HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約160Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm
温度調節:温調ツマミ無段階
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.3
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.0円、(弱)約2.5円
コタツ用取り替えヒーター
4.1cmの薄型設計
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用
温度調節:温調ツマミ無段階
ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
タイプタイマー機能あり
消費電力(W)510
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号253
付属品パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒
質量(kg)11.9
穴あけ能力(mm)(SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
天井がすっきり、きれいになります。開閉式なので、後付けできます
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
関連キーワード
1
2
次へ