材質アクリル
色透明
外径(Φmm)3
エスコ品番EA440DM-3
全長(mm)1000
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)608
長さ(m)4
線径(Φ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質SUS303
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。
材質SUS304
長さ(mm)995
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質銅
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
長さ(mm)1000
長さ(mm)1000
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
Φ3.0mm・1mm厚のファイバーストーンスティックやルビーストーンスティック用ホルダーです。軸径Φ3.0mmの回転用先端工具などにもご使用いただけます。円形、長方形タイプです。1パック1本入りです。
適合Φ3mm丸棒・1mm平兼用
本体サイズ(mm)Φ8×130
入数1
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
形状丸棒
長さ公差(mm)0~+2.0mm
切断方法ワイヤーカット
切断公差0~+2.0mm
良好な半導体性、磁石性、導電性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等
材質コバルト
長さ(mm)500
形状丸棒
純度(%)3N5 (99.95%)
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)
密度6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)1200
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等
材質バナジウム
長さ(mm)500
形状丸棒
純度(%)3N (99.9%)
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×300●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-65
1個
¥11,100
税込¥12,210
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-64
1個
¥6,660
税込¥7,326
23日以内出荷
耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材
用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等
材質ニオブ
長さ(mm)500
形状丸棒
純度(%)3N5 (99.95%)
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど
長さ(m)1
材質PTFE
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ