69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm)50 寸法A(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

YSBA 【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
16日以内出荷

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mm タイプ標準形 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミラーの取付け方向を変えるアダプター。 ステーホルダー(SA-6)との組み合わせも可能。 ネジ径はオス側メス側共に10mm。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
559 税込615
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)L:50、A:25、B:6 質量(g)6 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7961-58 入数1本
1個
545 税込600
当日出荷

使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
特価
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャフトホルダ SUS304 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長ナットのかわりに使用します。
材質SUS304ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
特価
539 税込593
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

BEST[金物]丸棒ラッチ
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 材質/仕上楓/素地 種類つまみ 仕上素地
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd12 ΦD22 寸法A14 寸法B14 寸法C10 締付ねじM4 寸法L28 寸法M2-M4
1個
4,389 税込4,828
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd13 ΦD22 寸法A14 寸法B14 寸法C9 締付ねじM4 寸法L28 寸法M2-M3
1個
4,389 税込4,828
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd20 ΦD30 寸法A23 寸法B20 寸法C15 締付ねじM5 寸法L43 寸法M2-M6
1個
6,166 税込6,783
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd12 ΦD22 寸法A14 寸法B14 寸法C9 締付ねじM4 寸法L28 寸法M2-M3
1個
4,389 税込4,828
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd12 ΦD22 寸法A14 寸法B14 寸法C10 締付ねじM4 寸法L28 寸法M2-M5
1個
4,389 税込4,828
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd13 ΦD22 寸法A14 寸法B14 寸法C10 締付ねじM4 寸法L28 寸法M2-M5
1個
4,389 税込4,828
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd16 ΦD25 寸法A18 寸法B18 寸法C13 締付ねじM5 寸法L36 寸法M2-M6
1個
4,912 税込5,403
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd19.1 ΦD30 寸法A23 寸法B20 寸法C15 締付ねじM5 寸法L43 寸法M2-M8
1個
6,166 税込6,783
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd19.1 ΦD30 寸法A23 寸法B20 寸法C15 締付ねじM5 寸法L43 寸法M2-M6
1個
6,166 税込6,783
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd16 ΦD25 寸法A18 寸法B18 寸法C13 締付ねじM5 寸法L36 寸法M2-M4
1個
4,912 税込5,403
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd19.1 ΦD30 寸法A23 寸法B20 寸法C15 締付ねじM5 寸法L43 寸法M2-M5
1個
6,166 税込6,783
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd16 ΦD25 寸法A18 寸法B18 寸法C13 締付ねじM5 寸法L36 寸法M2-M5
1個
4,912 税込5,403
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd9 ΦD15 寸法A12 寸法B13 寸法C9 締付ねじM4 寸法L25 寸法M2-M3
1個
3,240 税込3,564
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd10 ΦD15 寸法A12 寸法B14 寸法C9 締付ねじM4 寸法L26 寸法M2-M3
1個
3,658 税込4,024
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd13 ΦD22 寸法A14 寸法B14 寸法C10 締付ねじM4 寸法L28 寸法M2-M4
1個
4,389 税込4,828
5日以内出荷