材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法L(mm)49
寸法D(Φmm)10.1
寸法P(mm)34
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)4
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:10
タキゲンコード23910
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金
形状U型ソケット
仕上クロームメッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール
形状U型ソケット
色ホワイト
質量(g)8
耐荷重(kg)20
耐荷重(N/ペア)196
アズワン品番64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)6.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)3
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:6
タキゲンコード22261
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S
材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)25
仕上クロームメッキ
取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受
耐荷重(kg)25
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製
形状ソケット
付属品取付ビス付
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)8.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)4
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:8
タキゲンコード22260
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状直受
高さ調整可能な丸棒用の直軸のブラケット(受け)金物です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)35~43
形状直受
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)126
表面仕上げ本体:電解研磨
タキゲンコード21463
1個
¥942
税込¥1,036
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500
使用温度範囲(℃)-40~+80
硬さHRM72
破断伸度(%)60
潤滑方式無潤滑
比重1.39
融点(℃)165
曲げ強度(N/mm2)76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)8~13
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
種別オイレス♯600丸棒
長さ(mm)202
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状L止
サイズ32Φ・35Φ兼用
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ(mm)10~1000
種別丸棒
外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120
外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0
長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)
色青色
比重1.16(D-792)
伸び(%)30
引張強度(MPa)96(D-638)
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常バランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
色黒色
タイプHPV PEEK
グレード摺動グレード
比重1.45(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)75(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)
曲げ強度(MPa)97(D-790)
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
色黒色
タイプT4301 PAI
グレード摺動グレード
比重1.45(D-792)
伸び(%)8(D-638)
引張強度(MPa)108(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)
曲げ強度(MPa)186(D-790)
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
色黒色
材質ポリアミドイミド(PAI)
タイプTR4301
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。
材質PEEK材
公差マイナス:0 プラス:1
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質(ナイロン)MC901
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。
優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等
材質モノマ-キャストナイロン
長さ(mm)10~1000
色ブル-
外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100
比重1.16
連続使用温度(℃)120
外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)
公差(mm)[カット]-0、+1
吸水率(%)0.3
体積抵抗率(Ω・m)10-13
線膨張率(×10-5・K-1)8.7
サービス分類オーダー・加工
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下
材質砲金(BC6)
タイプ丸棒
規格参考)H5121 CAC406C
長さ公差(mm)(-0、+3)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20
納入寸法外径(実寸)(Φmm)21
サービス分類オーダー・加工
MCナイロン701SLのすべり性能を更にパワーアップさせた製品です。・機械がなめらかに動かない、振動が発生する・・・・・・などのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
用途ライナー・スライドプレート・ガイド・軸受・ローラー等の摺動部品
長さ(mm)500
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質りん青銅
タイプ丸棒
規格参考)H3270 C5191B
外径公差(mm)±0.10
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質りん青銅
タイプ丸棒
規格参考)H3270 C5191B
外径公差(mm)±0.10
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質りん青銅
タイプ丸棒
規格参考)H3270 C5191B
外径公差(mm)±0.10
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質りん青銅
タイプ丸棒
規格参考)H3270 C5191B
外径公差(mm)±0.10
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質りん青銅
タイプ丸棒
規格参考)H3270 C5191B
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ