一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上ユニクロ
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質鉄
長さ(mm)1000
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。
優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等
材質モノマ-キャストナイロン
長さ(mm)10~1000
色ブル-
外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100
比重1.16
連続使用温度(℃)120
外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)
公差(mm)[カット]-0、+1
吸水率(%)0.3
体積抵抗率(Ω・m)10-13
線膨張率(×10-5・K-1)8.7
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプPET100
長さ公差(mm)0~+30.0
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)20
寸法L(mm)66
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)60
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)2.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01100
1個
¥422
税込¥464
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)15
寸法L(mm)46
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)40
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)2.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01101
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
全長(mm)340
角度(°)(右ねじれ)30
穴数2
全長公差(mm)0~+3.5
曲がり(mm)≦0.15
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
色白色
タイプPET-P
グレードナチュラルグレード
比重1.39(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)84(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3293(D-695)
曲げ強度(MPa)127(D-790)
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色明灰色
材質ポリエチレン
タイプPET200
長さ公差(mm)0~+30.0
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
材質塩ビ
軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75
RoHS指令(10物質対応)対応
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
色明灰色
タイプTX PET-P
グレード摺動グレード
比重1.44(D-792)
伸び(%)12(D-638)
引張強度(MPa)79(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695)
圧縮弾性率(MPa)2881(D-695)
曲げ強度(MPa)115(D-790)
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43
材質耐熱塩ビ
色ダークグレー
曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600
シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2
軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質軟質塩化ビニール
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断
砥材A
結合剤BAF
シリーズスーパーリトル
使用工具ディスクグラインダー
補強ネット両面
最高使用周速度(m/s)80
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
硬度M
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
関連キーワード
1
2
3
4
次へ