テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色白
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スリーブ)ポリプロピレン
材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~70
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ナイロン66
材質(ケース)ナイロン66
材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色シルバー
仕様丸形
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ3 0777
色ホワイト
エスコ品番EA538SM-2
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
色ホワイト
エスコ品番EA538SM-1
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
こんなお得な商品も!

組端子台 (60A)
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)18
定格電流(JIS)(A)70
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色ホワイト
エスコ品番EA538SM-3
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM6
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
端子間ピッチ(mm)19
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!

ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)10
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)3
ケーブル径(Φmm)12.6
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)20
ケーブル径(Φmm)12.6
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)2
ケーブル径(Φmm)10.9
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)20
ケーブル径(Φmm)10.9
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
電線抱合範囲AWG(#)8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)9.1
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65
寸法d(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)2
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)5
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)1
ケーブル径(Φmm)12.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)3
ケーブル径(Φmm)10.9
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)5
ケーブル径(Φmm)10.9
1個
¥4,898
税込¥5,388
40日以内出荷
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)10
ケーブル径(Φmm)10.9
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
関連資料(4.75MB)
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)2
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)20
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)3
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)10
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付)
長さ(m)5
ケーブル径(Φmm)12.6
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ