こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
種類裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
エスコ品番EA538MA-76
幅(mm)14
全長(mm)31
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
エスコ品番EA538MA-118
幅(mm)30
全長(mm)48.5
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥7,850
税込¥8,635
翌日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)18
全長(mm)33
エスコ品番EA538MA-77
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)12
全長(mm)27.5
エスコ品番EA538MA-114
1個
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
仕様JIS規格品
材質無酸素銅
種別リング
メッキスズ
適合電線範囲 AWG(#)16-14
結線方法圧着
1箱(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色シルバー
仕様丸形
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ3 0777
色ブラック
エスコ品番EA538SM-14
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様RoHS指令の規制適合品
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)400(MAX)
端子形状丸形
材質(端子)ニッケル
特性耐熱
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
関連資料(4.75MB)
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番158-8565
全長(mm)17.5
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ
質量(g)115
種類裸圧着端子
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)24~20
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ