206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(20個)ほか
特価
179 税込197
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
190 税込209
当日出荷

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
218 税込240
当日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1袋(10個)
265 税込292
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



1パック(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷


テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に 定格電圧(V)AC/DC600 材質(本体)ポリプロピレン 材質(スリーブ)ポリプロピレン 材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~70
1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に 定格電圧(V)AC/DC600 材質(本体)ナイロン66 材質(ケース)ナイロン66 材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう 使用温度範囲(℃)-20~80
1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20個)
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1パック
605 税込666
当日出荷

1箱(100個)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

1箱(3000個)
9,998 税込10,998
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用 端子形状丸形 材質銅/スズメッキ 定格電圧(V)600
1袋(10個)ほか
特価
218 税込240
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(100個×5パック)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)14.4 適合電線(mm2)Max1.65 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max16 スタッド径3.5mm
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)