23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
15,980 税込17,578
18日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番250-5662 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)19.4 定格電圧(V)600 外径(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
879 税込967
当日出荷

ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質端子:銅、絶縁体:ビニール 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(25個)
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)