ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重245N(25kgf)
SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
MRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm)RW:90~990
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290
材質(ローラー部)スチール
寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)
サービス分類オーダー・加工
ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ外径(Φmm)100
ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ外径(Φmm)100
衝撃に強いSR型の強度アップ版。
中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS
シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)
ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150
機長L(mm)1000/1500/2000/3000
機種SR(スチール製・中荷重用)
ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3
フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー幅(mm)(RW)90~990
機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3
仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJ
シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)
範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290
材質(ローラー部)スチール
ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード