39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型丸刀 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B) 公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7875-08
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7875-24
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状浅丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7875-55
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状浅丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7875-71
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状極浅丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7875-87
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13 寸法C(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
1個ほか
128 税込141
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10009010 わらべ地蔵ビギナーセット 道刃物工業 動画あり
世界にたった一つの可愛いお地蔵さんが作れます。材料は彫刻しやすいように円柱に加工したヒノキ材が付属。全カラーのオリジナルテキストで初心者の方でもお楽しみ頂けます。
用途仏像彫刻 セット内容刃物鋼平9mm/印6mm/丸3mm/6mm/9mm/三角3mm、ヒノキ円柱加工:Φ44×90(mm)、オリジナル説明テキスト、ビニールレザーケース付き
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

面打ちに必要な道具が一式揃っています
用途能面制作 セット内容ハイス鋼彫刻刀 平刀4.5mm/12mm/印刀4.5mm/12mm/丸刀3mm/9mm/12mm/浅丸12mm/面仕上げ平刀18mm/面浅丸スクイ21mm/面裏彫り18mm/プラ柄のみ 平型24mm/丸型24mm、木彫木槌、四ツ目キリ、小道具鋸天道、ビニールレザーケース(大)
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷

70780100 ヒノキスプーンセット 道刃物工業 動画あり
基本的な形状の彫刻刀3本セットにスプーンの形に加工されたヒノキ材付き。木のぬくもりを感じながら木彫デザートスプーン作りが自宅でお楽しみ頂けます。
用途木のカトラリー作りなど セット内容刃物鋼 平丸9mm/印刀左9mm/丸スクイ9mm、木曽ヒノキ加工材2個(幅:さじ部28/軸11mm・厚み:さじ部17/軸8mm・全長105mm)、耐水ペーパー#240、#800桐箱、作り方説明書付き
1セット
3,798 税込4,178
6日以内出荷

70780170 KUKSAハンドメイドキット 道刃物工業 動画あり
【KUKSA(ククサ)とは】 北欧発祥の伝統工芸技術で作られたマグカップのことです。 昔から人の幸せを願いながら一つ一つ手作りで作られてきたものでククサを贈られた人は幸せになると言い伝えられています。 キャンピング中などに無心になってKUKSAを作ってみてはいかがでしょうか? 【素材はカツラ製の半加工品】 一番彫る際に苦労する中刳り(なかぐり)はすでに完成しております。 あとは持ち手の部分をオリジナル形状にするために彫刻刀やナイフで彫りましょう! 彫刻刀のセットは実際にククサを作ってみて便利そうなものをセレクトいたしました。 最後は彫り跡を残すも良し、やすりで綺麗に仕上げるも良し。 あなた好みのKUKSAに仕上げてあげましょう! 世界でたったひとつのKUKSAにチャレンジ!! 道刃物スタッフキカイがククサ作りに挑戦!
用途木彫、アウトドア、キャンプ セット内容木材 KUKSA:カツラ材、四角皿 クルミ材、スプーン 木曽ヒノキ材彫刻刀3本 丸刀9、浅丸スクイ12、極浅丸18(mm) すべてハイス鋼(二層鋼)カービングナイフ 刃幅 9mm、先出 35mm ハイス鋼(三層鋼)専用ケース(帆布製)耐水ペーパー #150,#240,#400 各1枚ずつ作り方説明書付き 関連資料木彫コップ・ククサの彫り方(0.7MB)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 80N軸形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Red Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Grey Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Yellow Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
1セット(10個)ほか
1,588 税込1,747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)