220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


お得な1年分フィルターセット 排気フィルター:3か月に1回交換 排気フィルター:丸いフィルター 吸気フィルター:6か月(半年)に1回交換 吸気フィルター:四角いフィルター 両フィルター:こまめな清掃が必要、排気フィルターについては1回ごとの掃除を推奨。 (歯ブラシなどで清掃)
セット内容排気フィルター4枚、吸気フィルター2枚
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

東洋アルミエコープロダクツ洗たく機フィルター 乾燥フィルター用
ドラム式洗濯機の「乾燥フィルター」の吸気面に取付けることでホコリをキャッチ。 通気性のよいフィルターで機器への負担も少ない。抗菌抗カビ加工されているので清潔にお使いいただけます。 カットして使えるフリーサイズ。6枚入り
1個(6枚)
399 税込439
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。3室タイプの電動ダンパー付き。高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室換気) 付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン 取付天井埋込型 タイプ天井タイプ/3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル 電源(V)AC100仕様 消費電力(W)【乾燥】(強)1300/1350(弱)1190/1170【暖房】(強)1280/1320(弱)1180/1160【涼風】(強)42/46(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6/6 本体質量(kg)約7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210 開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425 騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29 機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン 適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80 風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ドラム式洗濯機の異物フィルターにたまる糸くず・髪の毛・細かなゴミをしっかりキャッチ!異物フィルターのお手入れの手間が省けます。
材質ポリエステル 寸法(mm)80×210
1パック(10枚)
399 税込439
当日出荷

1袋(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。 材質ポリエステル+アクリル 厚さ(mm)8 風速(m/s)(標準)2.0 耐熱温度(℃)170 残留粒子(μ)120 作動時圧損(Pa)170 初期圧力損失(Pa)51
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1セット(5枚)
1,368 税込1,505
当日出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケイジャパン食器洗い乾燥機
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
ホワイト
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

満水をランプとメロディでお知らせ! 使いやすいコンパクト除湿乾燥機。 大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。 約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。 3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。 10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。 運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 除湿面積[50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安) タンク容量(L)3.5 除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz) タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×33×51.5 質量(kg)7.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約1~40 切タイマー2/4/8時間 保証期間1年
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
969 税込1,066
3日以内出荷

高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L)4.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5~40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯乾燥機にたまった汚れホコリを取り除く。長さ約50cmのワイヤーの角度が自由に変えられるから、手の届かない奥まで届きます。ドラム式、たて型洗濯機のどちらのタイプにも使えます。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ワイヤー/ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼 高さ(mm)500 質量(g)22.2 縦(mm)30 横(mm)30
1個
779 税込857
当日出荷

コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機 洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg) 騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動 2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能 3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)3 本体質量(kg)17 騒音値(dB)45.6
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26 消費電力(W)1180(強)、710(弱) 電源100V(50/60Hz) 方式発熱:自己温度制御発熱体 機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン 乾燥質量(kg)6 サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H) 省エネ機能待機時消費電力ゼロ 乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
1台
105,500 税込116,050
翌日出荷


日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番298-5977 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m)8 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)62 捕塵粒子径(μm)0.1 アズワン品番7-1033-01 最大真空圧(kPa)23.3
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機
乾燥機能を独立させることでドラム式洗濯機に比べ大容量の乾燥が出来たり、洗濯機との同時運転で時間を上手に使える衣類ケア乾燥機。槽内の空気を温風に変え、衣類から蒸発した水分を除湿しながら乾かすヒートポンプ式乾燥は、効率的に熱交換ができヒーター加熱の電力がいらない省エネ×時短の乾燥機です。タンク排水を採用しており、排水ホースが無いため防水パンや排水施設のない場所への設置も可能。「タオル」「スポーツウエア」「子供服」「ダウン」「おしゃれ着」「毛布/大物」や回転させずに乾燥する「棚乾燥」、寒い季節にうれしい「あたため」や仕上げに使える「ちょっと乾燥」など乾燥機ならではの16種類の豊富なコースを搭載。タッチパネルとコースダイヤルを組み合わせるスマートな操作性とお手入れしやすいフィルター前面設置など使いやすさにもこだわっています。
材質乾燥ドラム:ステンレス 寸法(mm)総外寸:幅595×奥行673×高さ845、ボディ幅:595 質量(kg)51 ホワイト 消費電力(W)580/650 乾燥時間(分)9Kg:250、6Kg:180 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 機能ミストケア・除湿・タンク排水・棚乾燥・残時間表示・予約タイマー・操作ロック・ 乾燥質量(kg)9(毛布/大物:~4.5) 排水方式タンク排水/ホース排水 乾燥方式ヒートポンプ除湿式
1台(9kg)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 質量(kg)6.8 仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式 付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚) トラスコ品番298-5985 消費電力(W)500 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)1.4 運転音(dB)59 アズワン品番7-1032-11 最大真空圧(kPa)14.7
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース 寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252) 質量(kg)約4.4 容量食器6人分 消費電力(W)260 直径(Φcm)収納皿:最大24 排水水受け皿、ホースセット(別売り) タイマーメカタイマー60(分)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風 質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

コンパクトなのに6人分の食器とまな板も入るキッチンジャストサイズの食器乾燥機。ワイド熱風90℃サイクロンドームで中央と両サイドに熱風が広がりながら庫内隅々までを循環し効率的に食器を乾燥します。清潔性と耐久性にすぐれたステンレスを採用したトレイは簡単に取り外して丸洗いOK。気持ちよくご使用いただけます。抗菌水筒スタンドが搭載され、マイボトルも気持ちよく乾燥、清潔にご使用いただけます。布巾で拭くより手軽で清潔な食器乾燥機は赤ちゃんやペットの居るご家庭にもおすすめです。
仕様静音(db):34、(清潔)ステンレスクリーントレイ、ワイド熱風90℃サイクロンドーム、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(2個)、抗菌包丁ケース、ワイドオープン蓋、まな板乾燥 寸法(mm)幅495×奥行375×高さ444(脚間寸法:幅362×奥行252) 質量(kg)約5.4 容量食器6人分 消費電力(W)320 直径(Φcm)収納皿:最大26 排水水受け皿、ホースセット(別売り) タイマーマイコン20/40/60(分)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。 風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。) 排気2方向選択。 100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。 ワイヤレスリモコン 入りタイマー予約機能付。 フィルターチェックお知らせ機能付。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
適合場所浴室 仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気 質量(kg)5.2 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29 ヒーター容量(kW)1.3kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:152 運転時間急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。 200V高出力(2.2kWUB1.5坪対応)。 電線先付けでも据付工事可能。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。) フィルターチェックお知らせ機能付
適合場所浴室 仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風、24時間換気 質量(kg)6.8 マンセル値N9.3 消費電力(W)乾燥(自動・タイマー):2100/2100、予備暖房:2200/2250、涼風:30/34.5、換気(強):30/34.5、換気(弱):21/19.5、24時間連続換気:21/19.5 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A) 騒音値(dB)乾燥(自動・タイマー):45/45、予備暖房:44.5/46.5、涼風:45/45、換気(強):44/44、換気(弱):28/26.5、24時間連続換気:28/26.5 ヒーター容量(kW)2.2kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:518、吹出し:217 運転時間乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):170/170、換気(弱):110/95、24時間連続換気:110/95 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥(自動・タイマー):160/160、予備暖房:185/200、涼風:160/160、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。カドー最高性能の「FOEHN PRO」。オゾン発生量UPで強力消臭&除菌にも対応。オゾン生成ユニットの搭載により、ふとんや枕の気になるニオイの消臭にも役立ちます。FOEHN PROでは従来機種(FOEHN 001)よりオゾンの発生量を約2倍に増加し、さらに強力な消臭性能を発揮。オゾン機能はオン・オフの切り替えも可能です。オゾン発生量の増加に伴い、これまでの消臭に加え除菌にも効果を発揮。第三者機関での調査により、送風コース(120分)で付着した菌を99.85%除菌できることが実証されました。気になるニオイの消臭だけではなく、寝具についた菌まで対策が可能です。風量が従来品より50%アップ。キングサイズも乾燥・あたため。従来機種(FOEHN 001)より風量を約50%向上させる「急速モード」を搭載。シングルサイズ・ダブルサイズはもちろんのこと、キングサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりを実現。さらに内部の流路を最適化することで、高性能ながら静音性※の向上にも実現しました。※SONE値比較約36%減(FOEHN 001とFOEHN PRO急速モードOFFの比較において)。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約720(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)620(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 サイズ(mm)直径:約54×高さ:約342
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動 質量(kg)7.3(取付板除く) 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。静音モードが追加された「FOEHN 002」。ワンタッチでダブルサイズも乾燥・あたため。シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりになります。シーツやふとんカバーをつけたまま、羊毛、羽毛、綿、化学繊維などのふとん乾燥・あたためが可能です。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。新機能の静音モードで静かにパワフルに。新たな機能として「静音モード」を搭載。各コース運転中に静音ボタンを押すと、運転音が静か※になります。夜間の使用や靴乾燥スタンド(別売)併用時にも安心の、より使いやすい仕様にアップデートしました。※SONE値比較約33%減(FOEHN 002静音性モードON・OFFの比較において)。オゾン搭載でニオイ・ダニの対策も。ふとん乾燥機史上初※のオゾンを搭載し、気になるニオイを除去。汗や皮脂などによる臭気濃度90%相当減が実証されました。一般的にベッドに数百万~数億匹が住み着いていると言われているダニも対策可能です。※家庭用ふとん乾燥機においてメーカー調べ(2023年8月現在)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。シーズン特有の悩みも解決。寒くてふとんが乾きにくい冬や、ジメジメした梅雨、花粉が気になる春など、外でふとんを干したくない季節にもおすすめです。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約420(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)420(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 色(本体)ウォームグレー サイズ(mm)直径:約49×高さ:約315
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。 100V高出力(1.3kWUB1.25坪対応)。 電線先付けでも据付工事可能。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。) フィルターチェックお知らせ機能付
適合場所浴室 仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、浴室乾燥、換気、涼風、24時間換気 質量(kg)6.6 マンセル値N9.3 消費電力(W)乾燥(自動・タイマー):1250/1250、予備暖房:1300/1320、涼風:25.5/28.5、換気(強):25.5/28.5、換気(弱):19.5/18、24時間連続換気:19.5/18 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A) 騒音値(dB)乾燥(自動・タイマー):43/44、予備暖房:43/44、涼風:43/44、換気(強):43/43、換気(弱):28.5/27、24時間連続換気:28.5/27 ヒーター容量(kW)1.3kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:518、吹出し:217 運転時間乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):155/155、換気(弱):115/101、24時間連続換気:115/101 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥(自動・タイマー):135/140、予備暖房:180/185、涼風:135/140、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

適合場所浴室 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)9.7 電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57 消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100 定格周波数(Hz)50/60 安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ ヒータータイプPTCヒーター 絶縁抵抗(MΩ)1以上 電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機 絶縁階級E種 基準周囲温度(℃)-10~40以下 風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし 運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気 ファンシロッコファン 運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間 時間定格連続
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントがさらにすばやく、パワフルに暖めます。速暖・速乾!| 日立独自のV字型「ふとん乾燥アタッチメント」がすばやく温風を広げて暖める。ふとんにサッと差し込むだけで使えます。節電コース新搭載。冬乾燥コースより約20%の節電効果 電気代が気になる方におすすめです。かんたんセット&収納でお部屋すっきり(オールインワン収納)。ふとん乾燥アタッチメントやくつ乾燥アタッチメント、ホースをすべて本体に収納。ホコリなどの付着から守ります。アレルキャッチャーフィルターでアレル物質対策。アレルキャッチャーフィルターがダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解抗菌、防カビ、消臭効果があります。【清潔】毎日眠るふとんのために、清潔に使用・収納。ふとんに差し込むふとん乾燥アタッチメントと操作部は抗菌加工で清潔キープ。一年中しっかりふとんのケアを(ダニ対策コース)。ダニ対策コース約65分
仕様●吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター●抗菌加工:操作部、ふとん乾燥アタッチメント 付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー 消費電力(W)最大680 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)約4.3 (付属品収納時) 安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×21.7×33.8
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つのボタンで操作もラクラク、すっきりオールインワン収納で清潔。コンパクト軽量タイプ。アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用するホースやアタッチメントをホコリの付着から守ります。V字型「ふとん乾燥アタッチメント」ですみずみに温風を広げる。別売の[衣類乾燥カバー]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。付属の[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。
仕様吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター 付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント ブルーグレー 消費電力(W)最大420 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)約2.3 (付属品収納時) 安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ 機能ふとん乾燥、ふとん乾燥時間/ふとん暖め時間(約):(シングル)綿以外60分、綿75分/ふとん暖め:10、15分、ふとん中心部暖め:5分、デオドラント乾燥(専用デオドラント剤別売)、くつ乾燥・衣類乾燥(衣類乾燥カバー別売)、ダニ対策(専用デオドラント剤別売) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.0×16.4×27.3
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷