採集した標本を挟んで圧力を加え、標本の脱水・乾燥作業に使用します。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)270×410
1セット(10枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
簡単に押し花のはがきや、しおりができるキットです。手づくりギフトに!季節に応じて、すてきな押し花ができるセットです。簡単に押し花ができる乾燥シートが入ってます。
セット内容乾燥シート×2、和紙×2、コーティングフィルム×2、しおりカード(穴アケ加工・ひも付)×1、 ポストカード×3、コーティング用和紙×2
寸法(mm)乾燥シート:180×120、和紙:240×180
科目理科
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
電子レンジを使って、短時間で押し花を作成することができます。 セラミックプレートで挟み、1~2分加熱することで押し花ができます。 固定具にスクリュー式クリップを使用しています。試料に合わせて適度な圧をかけることで、美しく仕上がります。
セット内容セラミックプレート:約152×152mm×2枚、固定具:1セット、スポンジ:約150×150mm×4枚、吸水用紙:約150×150mm×10枚、シリコン加工紙:約300mm×5m×1巻
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
シートサイズ(mm)250×330
アズワン品番62-9826-28
1箱(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1セット(100枚)
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム
形状角型
インクを早く吸い取らせるために繊維の表面処理をし、さらに、繊維のすき間を適度に多くした吸取紙です。
寸法(縦×横)(mm)60×227
1冊(16枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
袋内部の空気を抜くことが出来、植物標本の保存性が高い植物標本専用保管袋です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。1人1つ(1種類の植物標本に1つ)、保管するために必ず必要です。
セット内容ストックパック・透明板・標本台紙・脱酸素剤・標本ラベル×各1
寸法(mm)ストックパック/500×340、透明板・標本台紙/420×290、標本ラベル/148×100
アズワン品番63-5691-17
1セット
¥570
税込¥627
11日以内出荷
薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。
植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。
大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。
できあがった標本は、きれいに色が残ります。
本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
仕様乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個
種別HS-N
1個
¥27,000
税込¥29,700
8日以内出荷
素早く吸収できる、吸水力にすぐれた吸取紙です。
色ピンク
寸法・サイズ(mm)横225×縦60
1箱(20枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ディスクにマッチする色・形です
吸い取り紙の交換が簡単に出来ます
ブロッティング動作のし易い大きさ・構造です
色グレー
材質ABS樹脂製
寸法(mm)145×65×60
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。
用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。
付属品取扱説明書、使用開始日シール
トラスコ品番685-2304
長さ(mm)297
幅(mm)210
厚さ(mm)0.9
容量(kg)15
1袋
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙
吸水量(L)7L/1枚あたり
アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)3
質量(kg)7
対応水
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
厚さ(mm)0.7
吸水度(cm)11
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
関連キーワード