105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。 海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。 効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。 外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ袋タイプ 材質不織布 成分A型シリカゲル 使用方法青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×6×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個×10g)
599 税込659
当日出荷

仕様大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能 材質シリカゲル 寸法(mm)30×130mm 内容量(g)10g×6本入り
1個
950 税込1,045
当日出荷

大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。 再生させる時期を色の変化で知らせます。 裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。 繰り返し使用可能
材質シリカゲル 寸法(mm)120×175mm 内容量(g)20g×6枚入り
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。 クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。 ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
899 税込989
当日出荷

水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)。天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。
用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。 トラスコ品番356-6615 材質本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー) 幅(mm)110 高さ(mm)65 奥行(mm)20 除湿量27~33ml RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番1-5386-01 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 寸法(mm)152×87.5×106 吸湿量(mL)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふとんの下に敷くだけで、寝汗や湿気をすばやく除去し、サラサラ感を持たせます。 汗などの気になるニオイを消臭します。 ふとんと床の間の結露を軽減します。 就寝時でもずれにくい大判1枚タイプです。 天日に干すことで除湿効果・消臭効果が再生し、繰り返し使用できます。
商品タイプシートタイプ アズワン品番64-1233-17
1個(670g)
1,398 税込1,538
当日出荷

シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウ 動画あり
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶) 区分A形 pH値4.5 吸湿率(相対湿度50%)24.2 吸湿度(%)30 サイズ6UP(4-8mm) 寸法(mm)102×114 質量(g)500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力乾燥剤キングドライのお得な3パック商品。カメラ乾燥剤で初の丈夫で破れにくいナイロン袋を採用。 カメラに最適な湿度40%を保ちます。成分には汚染した土壌の浄化にも利用される天然素材の石灰(酸化カルシウム)を使用。 日本石灰乾燥剤協議会認定商品です。
成分酸化カルシウム 使用の目安約22Lのスペースに1袋 有効期限8~14ヶ月
1個
769 税込846
当日出荷

超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。 主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
1セット(5枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シューズ内のニオイやムレを解消します。 干しやすいストラップ付で天日干しすれば繰り返しご使用いただけます。 抗菌作用もあり衛生的です。
用途湿気たシューズの乾燥除湿消臭。 材質生地:コットン・ポリウレタン 中身:シリカゲル・ポリウレタン ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル pH値4.5 吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リビングモバイルドライ
除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
寸法(mm)116×76×33 質量(g)193 電源AC100~240V 消費電力10W/h
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用 材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有) 区分A型シリカゲル 有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります) アズワン品番64-1138-57
1袋(10g×12個)
329 税込362
当日出荷

生花からドライフラワーが作れる乾燥剤(シリカゲル)です。本品の青い粒が水分を含むと赤くなり、加熱することで青色に戻り繰り返し使用することができます。
用途ドライフラワー用乾燥剤。 内容量(kg)1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!。防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!。消臭効果付きで空間も爽やかに。吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。ハサミでカットできます。
用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。 仕様お知らせシグナル付き 付属品ハンガー付属(2本) 性能除湿・防ダニ・消臭 材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g) サイズ(cm)約65×25 吸収量約140ml(2枚で)
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

雨や雪、汗による悪臭・カビ・型崩れなどのトラブルに役立つ靴の乾燥剤。中に入れて多くだけで湿気や雑菌から靴をガードしてくれます。天日干し、冬はストーブやこたつなどで乾かせば吸収力がよみがえり、3年以上繰り返しお使いいただけます。
1組
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿・脱臭効果のある「シューズ用シリカゲル乾燥剤 サラリカ」です。 天日干しで再生することで、繰り返し使用できます。 使用期限目安:約6ヶ月~1年。(※温度や湿気の状態により異なります。※黄ばみが酷い場合は目詰まりをしていますので、早めの交換をしてください。)
用途シューズ用乾燥剤 材質巾着袋:綿100%、乾燥剤本体:シリカゲル、複合繊維(ポリエステル/ポリエチレン)100%、紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×180/本 使用期限約6ヶ月~1年
1セット(4個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け 区分B型
1袋(5個)ほか
6,490 税込7,139
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOUGH-TX シリカドライ TX-SD01。大切な楽器を湿気から守る、強力な除湿アイテム「シリカドライ」です。ケースにポンと入れるだけで、ケース内の湿度を最適な状態に保ち、カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反りやねじれ、指板の割れといった湿気による様々なトラブルから楽器を守ります。シリカゲルの約2倍の吸湿能力を持つ「B型シリカゲル」と、抗菌防カビ効果のある「Ag抗菌剤」を配合。天日干しで繰り返し使え、吸湿センサーで再生時期も一目瞭然。楽器をベストなコンディションで保ちたい方に最適です。特徴:。・ B型シリカゲルとAg抗菌剤を配合し、強力な吸湿・抗菌防カビ効果を発揮。・ シリカゲルの約2倍の吸湿能力で、ケース内の湿度を最適に維持。・ カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反り・ねじれ、指板の割れを予防。・ 楽器ケースに入れておくだけの簡単ケア。・ 天日干しで繰り返し使用可能(吸湿センサーで再生時期がわかる)。・ 弦楽器、管楽器、打楽器など、様々な楽器に対応。スペック:。・ 内容量:200g。・ 吸湿容量:約100ml(B型シリカゲルの特徴により、飽和状態になっても液体化しない)。・ 材質:B型シリカゲル、Ag抗菌剤。・ JANコード:4534853056946
1台
999 税込1,099
9日以内出荷

一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。
用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。 付属品取扱説明書、使用開始日シール トラスコ品番685-2304 長さ(mm)297 幅(mm)210 厚さ(mm)0.9 容量(kg)15
1袋
5,798 税込6,378
当日出荷

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ドライストッカーノリ乾カン
のりがそのまま入るゆったりサイズ! 乾燥剤は電子レンジで加熱再生、繰り返し使用できます。 のり以外のコーヒー豆、せんべい、お茶、ピーナッツ等の長期保存に大変便利です。
材質スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×307 TKG品番9-0248-0201 TKG品番(2017)6-0228-0301
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

研磨材入りでガンコな汚れを落とします。 泡立ちの良い中間スポンジとハリの強い表面スポンジの二層構造で水キレと乾燥性に優れています。 ゴミの少ない簡易包装(5個パック)です。
用途食器洗浄、水回りの洗浄に。 種類スポンジたわし 材質不織布/ナイロン(研磨材入り)、スポンジ/ポリウレタン 質量(g)50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×36 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

窓に置くだけ簡単!シリカゲルのパワーで結露対策! 乾燥剤だからこそ、結露だけでなく曇ったガラスの湿気を吸湿することもできます。 シリカゲルが結露の吸水と蒸発を繰り返すので、天日で乾燥すれば繰り返し使用することができます。 こだわりの形状でカーブした所にもフィットします。 吸水&乾燥以外に消臭効果も!
仕様●材質:B形シリカゲル、ポリエステル不織布●商品サイズ:約52×1.5×6cm●重量:約182g アズワン品番67-8176-51
1セット(2個組)
999 税込1,099
欠品中

フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に! ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。 マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。 素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。 さわやかシトラスの香り。 誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所フローリング 液性中性 シリーズマジックリン
1個(400mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全靴やスニーカーなどの靴用乾燥剤です。シリカゲル配合の吸湿・消臭機能のあるシューズドライヤーです。足特有のニオイであるイソ吉草酸を99%以上減少します。天日干しで乾燥させることで、繰り返し使用できます。乾燥時や紛失防止に便利な紐付きです。
用途靴の吸湿・消臭に。 トラスコ品番369-2000 材質ポリエステル、シリカゲル タイプ乾燥剤 縦(mm)170 横(mm)100
1足
1,298 税込1,428
当日出荷

検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134 使用温度範囲(℃)-20~+120
1セット(100枚)
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。 材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
1個
209 税込230
当日出荷

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス 仕様ガンスプレー付 種別スプレー 容量(L)0.5 液性酸性 繰り返し・詰め替え対応
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

かわいいうさぎ柄の「靴乾燥・脱臭剤」です。活性炭+抗菌剤を配合して靴をしっかりサポート。2連なので、今まで入らなかったお子様の小さな靴や女性の靴にはハサミでカットするとジャストフィット。また天日に干すだけで繰り返し再生できます。シリカゲルと活性炭で4大悪臭を脱臭します。
商品タイプ袋タイプ
1パック(2個)
579 税込637
翌日出荷

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。 精密機械洗浄。 電気接点の洗浄。 トラスコ品番243-7228 質量(kg)14.4 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
27,980 税込30,778
当日出荷

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 無色透明 容量(mL)350 質量(g)290 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番220-9179 材質/仕上主成分:溶剤 摘要替ボトル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1本(350mL)
1,298 税込1,428
当日出荷