38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#489(高モジュラス品) 種類丸ベルト 硬度90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ星ベルトスターロープ
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1巻
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力930(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力100(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

トラスコ品番848-5589 内径(Φmm)45 線径(Φmm)2
1個
129 税込142
当日出荷

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力410(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)11 角度(°)60 寸法b(mm)7 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)67 ベルト形11M
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力1150(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ3.5
エコ商品
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力310(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)約 横95×奥行79×高さ210 容量(mL)約480 種類ユニコーン 加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く) 耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140 使用無機抗菌剤
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
容量(mL)480 まいぜんシスターズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×79×210 材質キャップ:飽和ポリエステル、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス 耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140 種類無機抗菌剤【加工方法:練込、加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)】
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く) 寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210 容量(mL)480 耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 動画あり
「しっかりガード 腰 シリーズ」の中で、固定力が最も強く、ムレにくさやズレにくさに徹底対策した商品です。通気性に優れた硬質メッシュ生地でムレを抑制します。アスリート向け製品にも採用されているパワーグリップテクスチャー(R)と滑り止めテープによって、激しい動きの中でもズレあがりを抑制します。腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーにより、様々な動作時でも常にフィット。ステーによる当たりや痛みが出にくい設計です。また、アジャスター付きW補強ベルトで簡単にフィット感を調節できます。ネットに入れれば洗濯機で選択が可能なため、汗をかいても簡単にお手入れができます。(乾燥機の使用不可)
用途重労働などで重いものをよく持ち上げる方。今使っているサポーターの固定力が物足りない方。ムレにくさ・ズレにくさを求めているかた ブラック 適合部位
1個
5,888 税込6,477
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210 容量(mL)480 加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く) 使用無機抗菌剤
1個(145g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス 容量(mL)480 加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く) 耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140 使用無機抗菌剤 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約95×79×210
1個(145g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210 容量(mL)480 加工(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)、(方法)練込
1個(145g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
容量(mL)480
1個(145g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)約 横95×直径79×高210 容量(mL)480 種類バーガーフレンズ 耐熱温度(℃)(キャップ・本体:PET)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
1個(160g)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。見つけやすいカラーパッキン仕様。電子レンジ、食洗機、乾燥機には【使用不可】
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー 容量(mL)コップ飲みタイプ:約350、ダイレクトタイプ:約410 質量(g)約260 寸法(直径Φ×高さH)(mm)コップ飲みタイプ:約68×197、ダイレクトタイプ:約68×210 デザインディノサウルスピクチャー 保温効力(℃)中栓使用時:74以上(6時間) 保冷効力(℃)中栓使用時:8以下(6時間)、キャップユニット使用時:9以下(6時間)
1個(262g)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
寸法(mm)約横95×直径79×高210 容量(mL)480
1個(140g)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)約横95×直径79×高210 容量(mL)480
1個(160g)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)約横95×直径79×高210 容量(mL)480
1個(160g)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
寸法(mm)約横95×直径79×高210 容量(mL)480 耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸れにくいよう、通気性の良い素材を使用しています。腹部に沿う形状で下半身を優しくホールドしますので、締めつけ感が少なく快適にご使用いただけます。
仕様●適応腹囲サイズ(cm):70~105●色:ブラック●材質:ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可/乾燥機可(80℃以下)●※バックルベルトがサイドに付いていますので、車いす利用者ご自身での脱着が可能です。 アズワン品番8-7001-02
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

1組(2個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットレストから足が落下したり、膝が開いて壁などにぶつかることを防止するベルトです。装着部は面ファスナーで調節可能なため、利用者の体型に合わせた調節が可能です。柔らかくサラッとしたメッシュ素材で、足を優しく快適にサポートします。固定ベルトが左右で分かれているため、片足ずつ固定できます。
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)