48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角 付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入 寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず) ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
809 税込890
当日出荷

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド タイプ減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
809 税込890
欠品中

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15 内容電気の働き 使用電圧(V)1.5~5.0 消費電流(A)0.18(無負荷時) 回転数12500 科目理科 準拠理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN 軸径(Φmm)2 規格DC1.5V~12V、70mA
1個
650 税込715
当日出荷

高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43 種類汎用モーター ケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
1個
929 税込1,022
当日出荷

互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
629 税込692
欠品中

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
809 税込890
欠品中

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
欠品中

乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等に モーター電圧(V)DC3 セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5 長さ(mm)本体:140 幅(mm)22 質量(kg)56(電池含まず) 高さ(mm)29 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源単4形乾電池×2本(市販品) チャック能力(mm)Φ2.35 電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板 備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り) 電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51 消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v) 回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。) 直径(mm)シャフト:3
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)メカ・ドッグ
モーターの回転運動をクランクとリンクロッドで往復運動に変換。4足歩行する犬型ロボットのキット。クランクには異なる4種の穴が設けてあり、さらに2種類のギヤ比と合わせて8種類の歩行スピードが選択可能。8種類の歩行スピードが選べる。スピードに合わせてグリップ部分の位置を変更し、スムーズな動きに。逆転スイッチもクリヤータイプ。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、スプリング製のしっぽもセット 全長(mm)165 質量(g)100(電池をのぞく) 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で低速約2時間、高速約1時間
1個
1,198 税込1,318
40日以内出荷

種別140 寸法(mm)70×60×105 電圧(V)標準電圧1.5~3V、限界電圧3V モーターマブチモーター RE-140 電流(mA)約210~250(空転時) 使用例乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

AVRH-1 ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー
材質(本体) アルミニウム 形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時 電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135 本体質量(kg)約100 モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 アズワン品番4-2092-01 持ち手寸法(mm)Φ18
1個
21,700 税込23,870
翌々日出荷

乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに 穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材) 最大締付トルク(N・m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材) タイプ六角軸専用、DIY専用 本体質量(g)約240 定格時間(分)5 電源単三乾電池4本(別売)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-151 軸径(Φmm)2 規格DC 0.4V、27mA
1個
950 税込1,045
4日以内出荷

MR-9115 ロボタイミー エレキット 動画あり
エレキットロボタイミー
ロボタイミーはプラスチック製のゼンマイをグルグル巻いてパワーを生み出すメカ工作キットです。メカはゼンマイで動くので、乾電池もモーターも使用しません。パーツの組み換えで 3 タイプのメカを作ることができます。
本体質量(g)ロボ:110、ロボカー:105、ロボタイマー:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ロボ:122×80×145、ロボカー:78×140×78、ロボタイマー:72×96×205 駆動方式ゼンマイバネ 構成部品137点
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品プロペラ(Φ80mm) 軸径(Φmm)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ハイパワーアルカリ乾電池単3形(3本組)
ハイパワーなアルカリ乾電池!モーターやロボットなど、高消費電力機器との相性が抜群。「100円ショップの電池はすぐ切れる」とお困りではありませんか?モーターなどの消費電力が大きい機器には、ハイパワーの電池がおすすめです!コストパフォーマンス抜群です。
セット内容本体×3 質量(g)72 寸法(Φ×mm)14×50 包装形態シュリンク
1セット(3本)
237 税込261
当日出荷

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナリカ光電池専用モーター
エコ商品
光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
型式RF-500TB 軸(mm)軸径:2 電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V) RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC1.5~12
1個
650 税込715
4日以内出荷

クレーン車やパワーシャベルと同じような仕組みを利用した、ロボットアーム。シリンダー内の水に力を加えることで生まれる水圧で動作するこのロボットアームは、モーターや乾電池などは一切使わずに動かせます。アームの先のグリッパーで、ものを「つかむ」「はなす」の操作ができるほか、吸盤モードにすると、平らなものをくっつけて持ち上げることも可能。説明書を見ての「ものづくり」は、図を読み解く力を育てます。そして、動くロボットを自分で組み立てるからこそ、ものの動く仕組みもわかります。科学や工作への興味、関心が高まること間違いなしの、「つくる・まなぶ・そだつ」工作キットです。
判型定型外 初版年月2022/11/10
1冊
5,000 税込5,500
4日以内出荷

通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット 適合ACアダプター付き
1台
132,660 税込145,926
5日以内出荷

ちいかわデザインの小型ハンディファン。パワフルな1.5Vモーターと独自のプロペラ羽根でちいさくてもパワフルなやつ!!乾電池1本で動くのでいつでもどこでもすぐに使えます。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース 寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
1セット
45,000 税込49,500
8日以内出荷

肉球まわりのムダ毛は、定期的にカットを!。小石などの巻き込みにも強く、刃こぼれしにくいステンレス(金属刃)です。ペット美容専用カット刃乾電池式(単3形アルカリ乾電池x1本使用)。軽い約100g。低振動&静音モーターで足に伝わる振動が少ないです。汚れやすいおしりまわりにも!。部分カット専用です。
用途お手入れ(犬、猫用)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。 パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。 直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。 カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。 持ち運びに便利な乾電池タイプ。
付属品掃除用ブラシ 質量(g)約175 コードなし 電源タイプ乾電池式(アルカリ単三乾電池2本) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×104×171
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビガク スージーコロン 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック・文具) 動画あり
登録実用新案 上向き排気で小さなゴミを巻き上げずパワフルキャッチ! 大好評のスージーがさらにコンパクトに。 デスクに置いたままでもかわいいサイズ感。 オーバーヒート防止機能付。 モーターによる発熱を感知して電源を遮断。 開閉ボタン付きでゴミ捨てカンタン。 上部の電源スイッチで、カンタンON/OFF。 単4乾電池2本使用。(別売)
材質本体:ABS 寸法(mm)60×57×70 機能オーバーヒート防止機能 電池単4乾電池×2本使用(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェンソー研研 ニシガキ工業 動画あり
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分)約30 目立て角度(°)30 質量(g)225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるカブトムシ型ロボット。右足用・左足用にそれぞれギヤボックスを装備。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、右前足の動きにあわせて頭が上下に動きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるクワガタムシのロボット。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、さらに右前足の動きにリンクさせたアゴを開いたり閉じたりさせながら歩きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。 バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。 ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

TASCO(タスコ)噴霧器(乾電池式)
仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ニシガキ工業チェンソー研研
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用 モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合) 付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター 連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合) 目立て角度(°)30 仕様シガー電源アダプター付・コードレス 質量(g)225(電池含まず) 種別ガイド固定式
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃ アズワン品番67-7214-05 危険物の類別非危険物
1個
7,550 税込8,305
翌々日出荷

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書 質量(kg)1.4(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+45 電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部) 精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m 表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。) 連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間) 光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm 自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告) 制動方式磁気制動方式 回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付) 防塵防水性能保護等級IP54相当 光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm)1.5 直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く) パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-104TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-104(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反 アズワン品番67-0430-89
1セット
27,980 税込30,778
8日以内出荷