53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用乾電池単三・四乾電池 収納数単三形電池/12本単四形電池/16本 材質PP 寸法(mm)W205×D66×H33 質量(g)約98
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本 材質PP 寸法(mm)W120×D21×H90 質量(g)約44 使用乾電池単三・四乾電池
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池 収納数単三形電池/4本(1ケースあたり) 材質PP(ポリプロピレン)
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。 電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。 充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。 スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。 軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池 収納数単三乾電池/24本 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g)22
1個
361 税込397
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

エンジニアミニケース
エコ商品
材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)25 質量(g)40 奥行(mm)92 ケース寸法(mm)(外寸)120×92×25、(内寸)115×79×20 仕切板5 仕切数(個)6 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)80 有効内寸法・高さ(mm)20
1個
169 税込186
当日出荷

塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など 材質 容量(L)2.5 寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
449 税込494
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス 質量(g)約725 容量(L)約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本器は単一アルカリ乾電池で使用できます。
1個
1,798 税込1,978
欠品中

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用 仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
303 税込333
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

赤外線センサーが反応し、自動でアルコール液剤が吐出します。タッチレスで衛生的です。新しい乾電池を入れてから、約3,000回吐出します
仕様●製品サイズ:80×15×H196mm●タンク容量:500mL●電源:単三アルカリ乾電池4本※付属しておりません(乾電池は充電しないでください)●吐出量は約1.2mL/回または約2.4mL/回(2段階調整可能)●食品添加物アルコール使用不可●1年保証 アズワン品番65-5673-33
1台
5,998 税込6,598
17日以内出荷

サンワダイレクト電池ケース(200-BT005BK)
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン) ブラック 収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本 使用電池単3形電池、単4形電池 収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
1個
399 税込439
当日出荷

赤外線センサーが反応し、自動でアルコール液剤が吐出します。タッチレスで衛生的です。新しい乾電池を入れてから、約30,000回吐出します。専用スタンド(別売り)を使用してローケーションを問わず設置可能(屋外使用不可)
仕様●製品サイズ:138×92×H238mm●タンク容量:1,000mL●電源:単三アルカリ電池4本※付属しておりません(乾電池は充電しないでください)●吐出量は約0.4mL/回または約0.8mL/回(2段階調整可能)●食品添加物アルコール使用不可●1年保証 アズワン品番65-5673-34
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷


単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用 質量(g)200 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)1 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
1個
5,198 税込5,718
欠品中

乾電池を入れて、ボリームスイッチをひねるだけの簡単操作!。面倒なペアリングや複雑な操作を覚える必要はありません。(工場出荷時にペアリング済)。2台1セット。仕様。通信方式:ZigBee(モジュールを世界で初めて音声通話に採用した初代イージートークと同じ通信方式を継承!)。仕様周波数帯域:2.4GHz帯。電源:単4乾電池2本/台(別売)。通信距離:約70m~100m。連続通話時間:最大10時間。本体重量:70g(電池含まず)。本体寸法:W103×H55×D29mm。 防水レベル:IPX5相当。※本製品は、防滴構造(JIS保護等級5(IPX5)相当)となっていますが、完全防水ではありません。※Bluetooth機器との互換はありません。※3人以上での会話はできません。※初代イージートークとの通話は再ペアリングで可能。 。※連続通話時間は、使用する電池や環境により変化します。
1個
679 税込747
翌々日出荷

。封筒を入れたら自動的にスイッチON。手で持って開封しやすいドーム型。置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm。電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターリングスリムランタン30
スリムでコンパクトなランタン。 防災袋やカバンに入れてもかさばりません。 アルカリ単3乾電池1本で動作するランタンですが、明るさは、30ルーメンと必要十分です。
寸法(mm)25×25×172 質量(g)45 機能LEDライト 強(30lm)/弱(8lm) 使用電源アルカリ乾電池 単3×1本(別売)
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

コードレス、省スペースの卓上電池式 アルカリ単3形乾電池4本(別売) クズ入れが開いているときは刃が回転しない安全自動ロック機能 ムダ削り防止機構 折れ芯取り出しボタン付 3種類の鉛筆対応(三角軸、六角軸、丸軸) 安全オーバーヒート防止装置付 指の怪我を防ぐ開閉安全カバー付 芯の長さ調節可能
質量(g)245 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×106×76
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太知ホールディングス防水備蓄ラジオ
エコ商品
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください 材質ABS樹脂 質量(g)208 電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69 連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間 機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能 LEDΦ5mm白色LED×3 受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) 素材ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 サイレンサ出力音量76db
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
1個
600 税込660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。 付属品電池式モバイルバッテリー付き 材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン 消費電力(W)8 寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9 最大出力【電池BOX】1A コード長さ(cm)約110 消費電流(VA)5/2 動作温度範囲(℃)-20~40 入力ポートUSB-A
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

缶・瓶を自動回転させて急速冷却。本器に氷と塩を入れて、缶や瓶を回転させることで急速冷却します。(単3形乾電池2本使用 ※別売)。マイナス1.5℃まで冷却。※氷と塩を入れて5分回転させた場合の目安。350ml缶、500ml缶、小瓶などに対応。市販されている様々な容器に対応
用途缶クーラー 急速冷却 電動 缶 ビン 冷やす 350ml 500ml アウトドア キャンプ セット内容本体一式、吸盤×2(予備含む) 材質ABS ブラウン 質量(g)460(乾電池含まず) 電源単3形乾電池2本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×140×105 対応350mL缶、500mL缶、小瓶など
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

この応急処置セットの最大の特徴は「応急処置マニュアルの見やすさ」です。 応急処置する人も、「いざという場面」で焦ってしまうものです。そんなとき、袋から出した瞬間、バラバラッと箱がパノラマ展開して、具体的に「何をすれば良いのか」必ず目に飛び込むように設計されています。 誰にでもわかりやすい簡潔な言葉とイラストで、手順を説明しています。
セット内容(熱中症予防指導員監修)応急クイックマニュアル/ビニールバッグ/空ペットボトル(500ml)2本※ご購入後、水を入れて保管してください。飲料用ではありません。/フェイスタオル/クイッククール(ミスト噴射付き冷却ファン)/マジクール(ライトブルー)/ひえっぺ(瞬間冷却パック)/単3乾電池2本/体温計/レジャーシート 質量(g)660 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×240×90
1セット
5,790 税込6,369
欠品中

P187 シャインウォッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
電動スプレーで、ラクラク洗車! 簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明 質量(g)396 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

□特長: ・時計の電池電圧測定ができる時計専用のマルチテスターです。 クォーツムーブメントの消費電流測定、コイル抵抗値の測定も可能です。 ・ 時計の運針に合わせた消費電流の測定が可能です。・ 乾電池を使用しているため、設置場所を選びません。・バックライト付きで見やすい液晶です。・オートオフ機能で電源を切り忘れても安心。・ゲートタイム、供給電圧設定がボタン1つで切替えられます。 。★操作方法の簡易化……。〇メニュー画面を新設。〇供給電圧切替や測定モードの切替が簡単になりました。★液晶モニター更新……。〇滑らかな液晶文字に変更。〇バックライト機能を付加。〇電池残量が可視化。★測定モード追加……。〇消費電流測定モードがS-860の5パターンから6パターンに変更。〇幅広い時計に対応。 ★バッテリーの長寿命化……。〇単3アルカリ電池2本の使用。〇S-860の2倍の電池寿命。※S-860は単4電池2本を使用。〇裏蓋をネジ式固定からコイン式に変更。開閉が容易になりました。★良い機能の継承……。〇オートオフ機能(電源の切り忘れ防止)。〇逆電流防止(乾電池の±を反対に入れた場合、作動しない。)。〇コンセント不要、コンパクト設計。〇本体保護ケースの付属(黄色いカバー)。※「 C02026A S-860対応リレーケーブル S-842」も互換性があり接続可能です。
用途◆仕様 。付加機能:オートホールド(電流測定を除く)、オートパワーオフ、バックライト。 。表示:単位表示(m、V、μ、A、Ω)、極性表示(- のみ表示) 。レンジ切換:電圧、抵抗:自動切換 電流測定:手動切換 。使用温湿度範囲:0~ 40℃、80%RH 以下 。電源:単三形アルカリ乾電池2 本 。電池寿命:400 時間(アルカリ乾電池、バックライトOFF 時) 。オートオフ:20 分(最終操作後) 。サイズ:本体サイズ 約74×155×30mm /ラバーケース 約83×165×40mm 。重量:約330g(本体 + ケース重量) 。付属品:テストリード(赤・黒)1 組、ラバーケース(スタンド付)。単三形乾電池2 本、取扱説明書
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
付属品USBケーブル(約90cm) 質量(g)約210(電池除く) 電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時) 連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値) 光色白色光 電球の種類白色LED
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷

LED-160 屋外用センサーシーリングライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
用途カーポート、庭 質量(g)330 切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命135日(1日10回点灯) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-97 点灯時間20秒
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

LED-165 屋外用センサーシーリングライト リモコン付き ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。
用途カーポート、庭、物置 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン 質量(g)350 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-98 明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480 点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルCDプレーヤー
乾電池式のシンプルなポータブルCDプレーヤーです。音飛び防止機能搭載でCDの音飛びを抑えることができます。またリモコンが付属しておりカバン等に入れた状態でも操作ができ便利です。ポップでインパクトのあるピンクボディです。
付属品リモコン/ステレオイヤホン/取扱説明書(保証書) ピンク 質量(g)200(電池含まず) 電源単3乾電池×2本、DC4.5V外部電源(別売りACアダプター使用時) 連続使用時間(時間)CD:約8(アルカリ乾電池使用時) 機能音飛び防止、重低音、オートパワーオフ、ホールド機能 再生時機能【CD】全曲/1曲リピート/プログラム(20曲)/イントロ/ランダム再生 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×140×27
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

乾電池駆動でコマ撮り(タイムラプス撮影)最長40日間※1可能!単三乾電池4本使用タイプなので、配線や工事の必要なし。付属の高耐久アルミニウム性クランプスタンドを使って、ポールやベランダに取付可能!屋外使用時は飛沫防止ケースに入れてご使用ください。一定間隔の撮影で省電力・長期間録画が可能です。10分間に1枚撮影なら、約40日間電池駆動が可能ですので、乾電池の交換頻度も減り、録画データのバックアップ回数も月1回程度で済みます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 水平=105°、垂直=61、対角=112、光感度:3650mV/lux-sec(低光量にも対応)、録画(タイムラプス)形式:AVI 解像度:1280×720 サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCD タイプイメージセンサー:1/3インチ HDRセンサー 種類電池:単3形乾電池4本 外形寸法(mm)クランプスタンド:90×125×46(拡張時) クランプ範囲(mm)パイプ直径4~50、板状1~50 センサーイメージ:(ピクセルサイズ)4.2μm 設定方式撮影:日光、トワイライト、夜景、月、星 対応言語:英語 クランプスタンド:約207g(ボールヘッド含む) / 高耐久アルミニウム、ナイロン / 40kg(ボールヘッド耐荷重:3kg)(質量 / 材質 / 耐体重) 保護等級IPX4 記録媒体SDカード(最大32GB) 解像度(センサー)1.3メガピクセル / 720P(1280×720) 焦点距離(mm)19(フィルム換算35相当) 電池寿命約40日間(撮影間隔10分の場合)※撮影環境により変動します。 撮影距離(cm)マニュアルフォーカス1~∞(出荷時) 撮影モードコマ撮りビデオの自動生成 ダイナミックレンジ115db
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷