2人で同時に聴くことができるツインタイプです。聴き取りやすい高品質の教育用聴診器です。
材質チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X0023700C007
医薬品医療機器等法一般医療機器
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1
材質PVC、ステンレス、アルミ合金
質量(g)95
管長(mm)600
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小さな身体の音を聴くには、小さな聴診器が最適です。
小さな身体にフィットして、しっかり聴きとることができます。
ダブルヘッド、内バネ式。
対象新生児用
付属品ネームタグ
材質(チェストピース)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン
全長(mm)740
質量(g)78
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021160001
ダイヤフラム径(Φmm)24
医薬品医療機器等法一般医療機器
ベル面とダイヤフラム面の両面を使い分けられる本格的な聴診器です。聴診器は体内の音のほかに、冷蔵庫や時計や炭酸水など、身近なものの音を聞いてみることもできます。
判型A5変型
ページ数1
初版年月2023/06/10
1冊
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル
全長(mm)770
質量(g)96
径(Φmm)(チェストピース)47
保証期間1年間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
色グレー
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ
医薬品医療機器等法一般医療機器
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65
付属品ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)260~500
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)100
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。
バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。
測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。
水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕
付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3
電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)
適合規格JIS T 1115
本体質量(g)680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)
目量2mmHg
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号未登録
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
主な用途機械機器や車輌の点検
全質量(g)約85
トラスコ品番404-8504
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!
サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ両耳式
仕様集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)780
質量(g)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)125~605
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)160
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。
ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)780
質量(g)150
タイプダブル
チューブ径(Φmm)9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0005
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード