ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)8
適合ガス酸素
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)9
適合ガスアセチレン
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
関連資料(0.47MB)
種類ボールバルブ
使用流体空気
ねじの呼び1/4B
ハンドル形状レバー式
トラスコ品番805-0724
形状二股ボールコック
質量(g)241
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5ガス用
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様ホースジョイント二又タイプ
形状二又ホースジョイント
材質アルミ、真鍮
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2
トラスコ品番158-4090
材質(本体)鋼鉄
質量(g)426
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続プラグ 接続:プラグ
使用流体空気
材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5酸素用
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
材質ポリウレタン
厚さ(mm)約35
直径(Φmm)125
取付け方法マジックテープ式
アズワン品番64-2270-10
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
バルブ種類ボールバルブ
省スペースに靴と傘をたっぷり収納。靴べらやブラシが掛けられるフック付き。傘立ての水受け皿は取り外して掃除が可能。
材質ポリプロピレン
関連キーワード