2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
材質アルミ樹脂複合板
厚さ(mm)3
縦(mm)400
横(mm)300
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質アルミ樹脂複合板
厚さ(mm)3
縦(mm)200
横(mm)300
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質アルミ樹脂複合板
厚さ(mm)3
縦(mm)270
横(mm)480
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。
二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003
二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004
防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。
消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。
設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務
文字内容二酸化炭素消火設備標識 退避
関連資料(1.23MB)
1枚
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。
二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003
二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004
防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。
消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。
設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務
文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域
関連資料(1.23MB)
1枚
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
材質アルミ樹脂複合板
厚さ(mm)3
縦(mm)200
横(mm)300
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。
二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003
二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004
防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。
消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。
設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務
文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口
関連資料(1.23MB)
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。
二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003
二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004
防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。
消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。
設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務
文字内容二酸化炭素消火設備標識 ピクト
関連資料(1.23MB)
1枚
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
穴なし、加工フリーです。ビスまたはテープで留められます。(ビス・テープは別売り)
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)100×300
質量(g)42
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。
放射距離2~4m
仕様消火薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
一般高圧ガス保安規則
第12条・第13条・第70条・省令補完基準1、その他。高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。
材質エコユニボード
種別ガス
形状標識
寸法(mm)450×300×1.2(2.5Φ穴4スミ)
区分LP高圧ガス関係
エコマーク認定認定
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)170
電源DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35
表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス二酸化炭素
取扱説明書(8.6MB)
アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)0~3000
付属品取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)181(電池を含む)
電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間2分以内(63%応答)
精度±50ppm又は、5%rdg
表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22
分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)(温度)0.1
校正外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式NDIR式
アズワン品番1-9176-01
補正機能有
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
消防設備設置場所の経路上に表示するステッカーです。
用途消防設備設置場所の経路上に障害物を置く事を防ぐ為の表示ステッカーです。
文字内容消防設備この前に物を置かないでください
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
仕様粘着付(セパレーター台紙付)
トラスコ品番744-6128
寸法(mm)150×360
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
関連キーワード