こんなお得な商品も!
5角 ソケット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)12.7
全長(mm)36.8
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)52
ソケットサイズ(mm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,798
税込¥10,778
19日以内出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。
ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。
通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5
先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット
全長(mm)48
寸法D(mm)17.8
ビット寸法(mm)22
用途ホンダCRV等に使用されています。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20
材質CRV
全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途インジェクションポンプの特殊ボルト用
セット内容(1~3)Bosch、(VE・4)Bosch、(TDI・5)BoschCR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料対応ボルト
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
先端サイズSQ3
先端マグネット入り
両頭機能両頭
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5
セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
関連キーワード