レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01
TGK品番371-80-81-06
セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚
測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
1箱(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
名称イソブチルアルコール、イソブタノール、2-Methyl-1-propanol (iso-Butyl alcohol)
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式(CH3)2CHCH2OH
濃度(%)≧98.0
比重d≒080
化学組成(CH3)2CHCH2OH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0063-41
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量74.12
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号78-83-1
別称イソブチルアルコール
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
測定範囲(mg/L)5-150
TGK品番169-80-04-30
使用検知管名116 イソブチルアルコール
許容濃度(mg/L)50(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)(5)-150
有効期限(年)3
吸引回数(n)(2)
対象ガスイソブチルアルコール
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
用途精密機器の点検・清掃
主成分炭化水素、エチルアルコール
1本(190mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
名称1-ブタノール
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3(CH2)2CH2OH
濃度(%)≧99
化学組成CH3(CH2)2CH2OH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3647-14
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、聴覚器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量74.12
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号71-36-3
別称n-ブチルアルコール
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード105
使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
名称3-Methyl-1-butanol (iso-Amyl Alcohol)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式(CH3)2CHCH2CH2OH
比重d≒0.81
化学組成(CH3)2CHCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
平均分子量88.15
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号123-51-3
別称イソアミルアルコール
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
1箱(30回分)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします
付属品マイクロファイバークロス入
成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)
容量(mL)30
アズワン品番64-2260-63
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
IPA(イソプロピルアルコール)は、洗浄・希釈・脱脂など、幅広い用途でお使い頂けます。乾燥スピードも速く、作業効率向上にも役立ちます。
国産の原料を使用し、国内で小分けをしております。
新液使用 純度99.0%以上 試薬1級相当
用途【洗浄・脱脂】オイル・グリス・各種油脂類/塗装や加工直前の皮脂汚れやホコリなどの脱脂洗浄、塗料・インクの洗浄
分類水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量16000mL
純度(%)99.0以上
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
CAS登録番号67-63-0
1缶(14kg)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
関連キーワード