SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)2010
質量(kg)1.06
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
用途船の測深管頭や注水管頭の開閉に使用するスパナです
材質鉄
幅(mm)【差し込み】19
厚さ(mm)【差し込み】6
径(Φmm)【ハンドル及びスパナ径】13
全高(mm)125
表面処理溶融亜鉛メッキ
ハンドル長さ(mm)125
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)3020
質量(kg)1.59
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用。
最適な熱処理により抜群の耐久性。
品質はJIS強力級の各サイズに相当。
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
超ロングセラー配管工具の定番。
強さはJIS普通級を保証。
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
溶融亜鉛メッキ仕上げ
単管パイプΦ48.6mm用
角型
屋外専用シリーズ
※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番68-1869-94
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最小曲げ半径(mm)70
補強層1W
質量(g/m)ホース/250
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。
[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.2
最小曲げ半径(mm)110
補強層2W
質量(g/m)ホース/650
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番856-6878
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)640
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番856-6877
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)640
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.6
最小曲げ半径(mm)75
補強層1W
質量(g/m)ホース/350
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.6
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/240
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)18.0
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ