AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)樹脂
適合UD7-10
トラスコ品番373-8922
質量(g)25
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。
六角棒スパナが差し込めます。
こんなお得な商品も!

トルクレンチ ヘッド交換式
モノタロウ
¥8,498~
税込¥9,348~
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式
メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業
軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業
電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。
トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応できます
特に電設工事、油・空圧機器配管や空調設備配管の締め付けに最適です
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
トラスコ品番821-9125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大口開き(mm)30
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)9×12(差込部)
質量(g)268
寸法H(mm)15.8
全長L(mm)107
寸法W(mm)71.8
寸法H1(mm)7.7
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
差込角(mm)9×12
材質クロムバナジウム鋼
差込角凸(mm)9×12
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。
オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
主な用途締め付け用
取扱説明書(1.1MB)
差込角凹(mm)9×12
種類ハンマー替ヘッド
寸法(mm)38×24×15×27
トラスコ品番818-4292
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ブラシ部と柄はネジ込み式なので、誰でも簡単に交換可能。
長さ(mm)-
質量(g)142
種類シダホウキ
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプスペア
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
アズワン品番1-269-02
型番予備交換ヘッドゴム
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。
質量(g)105
差込角(mm)9×12
寸法L1(mm)43.5
寸法L2(mm)35
適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
CH-STW-07専用交換ヘッド
適合機種CH-STW-07
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調節できるので、口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要が無く、特に油空圧配管やメンテナンス作業、インチ規格ねじのトルク管理に最適です。
長さ(mm)62
厚さ(mm)11
許容トルク(N・m)25
外幅C(mm)49
アズワン品番64-4803-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
素材を傷付けにくいプラスチック製交換ヘッドです。
用途交換部品
材質(ヘッド)プラスチック
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ヘッド交換用です。樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
材質(頭)樹脂(セルロースアセテート
モデルE 224
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ