適合ラッシングベルト ラチェットバックル式 R30
1セット
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX
ベルト上幅(mm)13.1
ベルト高さ(mm)9
材質(ベルト)ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
タイプローエッジコグタイプ
種類Vベルト
電気抵抗値6MΩ以下
角度(°)36
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。
幅(mm)50
仕様マグネット付
厚さ(mm)0.5
質量(g)60
材質(ベルト)ベルト:ナイロン
仕様887用導電性メッシュベルト
トラスコ品番852-9664
適合本体ハッコー887B
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ベルトサンダーMRA-PB6105用の交換用ベルトです。
用途バリ取り、面取りビード除去研削、研磨
適合本体MRA-PB6105用
長さ(mm)610
材質/仕上アルミナ
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
軽量タイプ。
ベルト長さ(mm)1250
ベルト幅(mm)50
質量(g)約300
バックルEDP(電着塗装)スライドバックル
材質(ベルト)ナイロン
ウェアラブルコネクト用。スマートウォッチ 交換 ベルト。
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。
自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。
後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。
材質スチール
質量(g)1040
破断荷重(t)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。
専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。
ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90
角度(°)40
電気抵抗値6MΩ以下
材質(ベルト)ゴム
工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。
蛍光イエローが新しく加わりました。
材質ベルト:ポリエステル(PE)、ヘッド:ポリアミド(PA)
質量(g)300
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)3600
ベルト色蛍光イエロー
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、クロスフック用巻取り替えベルト
適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途バリアリールMAXの交換用ベルト
材質/仕上ナイロン
質量(g)100
ベルト幅(mm)50
長さ(m)6
ベルト厚(mm)0.5
工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。蛍光イエローが新しく加わりました。
材質ベルト:ポリエステル(PE)ヘッド:ポリアミド(PA)
質量(g)300
ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。
用途ソケット収納用
トラスコ品番160-9578
質量(g)58
差込角(mm)6.35
差込口9
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
汎用ショルダーベルト 強化タイプ(ケブラー松葉仕様)交換用ベルト。
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
汎用ショルダーベルト 強化タイプ(ワイヤー松葉仕様)交換用ベルト。
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
1セット(200枚)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。
ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。
スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)
質量(g)700
アズワン品番64-7880-80
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4
セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です
用途タイミングベルト交換用
RoHS指令(10物質対応)対応
店舗用ベルトパーティションの交換用部品です。
質量(g)160
仕様50mm幅ナイロン製ベルト、アルミ合金製スライドバックル
色黄
質量(g)約200
ベルト長さ(mm)1250
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
MMX2型用標準グリーンベルトです
ベルト幅(mm)150
色緑
使用温度(℃)-10~+80
材質(表面)ポリウレタン
最小プーリ径(mm)3r
総厚(mm)0.8
厚めのクッション材で快適!大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいストレートタイプの交換用ショルダーベルト。
大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいショルダーベルトです。
スッキリとしたデザインのストレートタイプです。
ショルダーベルトには肩への負担を軽減するクッション材が付いています。
ベルトの不意の伸長を防ぐ、固めの長さ調整部を採用しています。
肩から滑り落ちにくい、滑りにくい素材を採用しています。
用途交換用のショルダーベルトとしてご使用いただけます。
色ブラック
付属品ショルダーパッド
材質ボリエステル
長さ(mm)約830~1350(フック金具部含まず)
幅(mm)38
質量(g)約180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スチール脚でしっかりしたおむつ交換台。
材質本体/木・ウレタン、脚部/スチール(紛体塗装)
質量(kg)18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×900
台の高さ(mm)800
松吉医科器械コード24-4604-01
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ