乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番794-2036
適合機種6907-4090、6907-4080
幅(mm)50
高さ(mm)13
質量(g)74
奥行(mm)350
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番381-3941
材質EPDMゴム
質量(g)4
内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
種別交換用先端ゴム
材質天然ゴム
サイズ穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
アズワン品番0-6617-23
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。
特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム
耐熱温度(℃)-60~150
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーに付属しているフロアノズルの交換用ゴムです。
適合本体NT25/1AP、NT35/1AP、NT35/1tact、NT35/1tactTE
幅(mm)300
トラスコ品番794-1811
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
腕帯とゴム袋がセットになっています。
材質腕帯/ナイロン、ゴム袋/ラテックス
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
タイプニードル式
アズワン品番0-9522-04
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
HT-1500アネロイド血圧計の交換用ゴム球バルブセットです。ゴム球はノンラッテックス素材を採用しています。
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
ピペット用アダプターの交換用ゴムアダプタです。
材質天然ゴム
ズンギリナット回しZR-917用
ZR-966への後付け部品としても使用可
用途ズンギリナット回し交換用ゴム
材質NBR
質量(g)66
本体寸法(mm)58×39×58
関連資料(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
長さ(mm)300
材質ラテックス
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
アズワン品番0-7283-11
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用しています。
EA928CC-81・-83用
ゴム幅(mm)480
エスコ品番EA928CC-87
材質(先ゴム)NBR
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用しています。
EA928CC-81・-83用
ゴム幅(mm)400
エスコ品番EA928CC-86
材質(先ゴム)NBR
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
フロアノズルです。
仕様●仕様:交換用スクイジー/幅400mm●情報:乾湿両用クリーナー用フロアノズル(2.889-118.0)用
アズワン品番67-5803-45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用交換部品です。スイングアームと本体の接続部のゴムバンドです。
用途移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用
トラスコ品番472-9534
適合機種FD-10(1個)
材質ゴム
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
握上は25mm間隔で【1】3段階【2】4段階、握下は25mm間隔で10段階に調節できます。
色グレー
寸法(Φmm)22
松吉医科器械コード23-7402-20
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。
用途交換用ゴムとして。
仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通
付属品ビス
トラスコ品番149-1482
適合機種G型
セット内容4個入り
材質塩ビ
品名端具(4個入り)
1パック(4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質ラテックス
アズワン品番9-1549-02
寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
¥208
税込¥229
翌々日出荷
エスコ品番EA928CC-98
材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム
寸法(mm)1200
質量(g)474
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
エスコ品番EA928CC-96
材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム
寸法(mm)600
質量(g)234
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質ラテックス
アズワン品番9-1549-05
寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
¥208
税込¥229
翌々日出荷
NPIN-4500用交換ゴムフック(2本組)
1個
¥489
税込¥538
10日以内出荷
幅(mm)400
エスコ品番EA928CC-122
材質頭部:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質ラテックス
アズワン品番9-1549-03
寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
¥208
税込¥229
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ