カテゴリ

  • 整備工具・収納(308)
  • 物流用品(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • バイク部品(36)
  • ガレージ機器・整備設備(36)
  • タイヤ・足回り(32)
  • 空圧工具(32)
  • 自転車部品(24)
  • 作業工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 電動工具(15)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 介護用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 手袋(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • カー用品(4)
  • 完成車(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「交換用タイヤ」の検索結果

715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EGトルクレンチDX19-21ソケット付 エナジーギアEGトルクレンチDX19-21ソケット付エナジーギア
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ボルト・ナットの締めすぎや締め不足をチェック。薄型19/21ミリソケット付。ソケット長78ミリ、ソケット差角12.7ミリ。
用途タイヤのメンテナンス幅(mm)496高さ(mm)70奥行(mm)80
EGクロスレンチ エナジーギアEGクロスレンチエナジーギア
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
クロスレンチ16インチ。17/19/21/21(薄口)ミリ。タイヤ交換やパンク修理の緊急ツールとして。
用途タイヤのメンテナンス幅(mm)400高さ(mm)400奥行(mm)30
エアーインパクトレンチ EARTH MANエアーインパクトレンチEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
4段階トルク調整機能 ソケット差込角12.7mm
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
アクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 75ml Hutchinsonアクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 75mlHutchinson
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 ファストエアは、パンク修理と空気入れを同時に行います。シーラントと圧縮空気がロード、MTB、チューブタイプ、チューブレスタイヤ(特別コネクターが必要)を修理し、空気を入れます。タイヤやチューブの交換をせずに90秒未満で1ミリまでのパンクを修理します。
用途MTB / ROAD / Cityセット内容Latex spray with screw-on nozzle容量(mL)75
アクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 125ml Hutchinsonアクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 125mlHutchinson
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 ファストエアは、パンク修理と空気入れを同時に行います。シーラントと圧縮空気がロード、MTB、チューブタイプ、チューブレスタイヤ(特別コネクターが必要)を修理し、空気を入れます。タイヤやチューブの交換をせずに90秒未満で1ミリまでのパンクを修理します。
用途MTB / ROAD / Gravel / Cityセット内容Latex spray with screw-on nozzle容量(mL)125
アクセサリ HUT チューブレス バルブ(2本セット) Hutchinsonアクセサリ HUT チューブレス バルブ(2本セット)Hutchinson
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 多目的チューブレスバルブチューブレスバルブと交換するために設計されています。
用途MTB / ROAD / Gravelセット内容Tubeless Valves (x2) 44mm寸法(mm)44
タイヤバルブ装着ツール プロトタイヤバルブ装着ツールプロト
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
特記ホイールを傷めずエアバルブを交換することが可能です。材質スチール容量1個使用箇所エアバルブ関連部品品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117,PGR0148,PGR0150,PGR0168
ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト M14×P1.25Meltec(大自工業)
889税込978
1個
翌々日出荷
ホイールボルト車専用ボルトサイズ:M14xP1.25長さ約1502本入り
材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
バルブツールドライバー SIGNET(シグネット)バルブツールドライバーSIGNET(シグネット)
449税込494
1本
翌日出荷
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
軸径(Φmm)4.5全長(mm)215軸長(mm)150グリップ径(Φmm)16先端径(mm)2.2先端幅(mm)2.2
ロードバイク用タイヤチェンジャー UNITロードバイク用タイヤチェンジャーUNIT
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
幅広い車両のタイヤ交換に対応作業を効率的に。ビードブレーカー機能を搭載したロードタイヤ向けのタイヤチェンジャー。ロングハンドルとビードブレーカーを採用することで楽にビードを落とすことができ、タイヤ交換の作業効率を上げる。250ccから1000ccクラスまで様々な車両のタイヤ交換が可能。アクスル径15mm以上、16-19インチまでのキャストホイール、スポークホイールに対応。UNIT E1250 ポータブルタイヤチェンジャーと併用することで立ったままの作業も可能になる。センターシャフトΦ14mm/Φ19mm付属シャフトコーン付属
質量(kg)約8.2表面処理ブラック粉体塗装適合タイヤ幅(mm)90-200適合径(Φmm)【アクスル】15以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)910×580×430素材スチール適合タイヤサイズ16-19(インチ)
タイヤチェンジャー ビードブレーカー付 UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付UNIT
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ビードブレーカー機能搭載でタイヤ交換を効率的に。ビードブレーカー機能を搭載したタイヤチェンジャー。オフロードバイクのタイヤ交換の作業効率を上げる。オフロード車、モタード車、400ccまでのスポークホイール車向け。アクスル径15mm以上、16-21インチまでのホイール、タイヤ幅は150mmまで対応。ロングハンドルを採用し、張り付いたビードも楽に落とすことが可能。セパレート構造のリングでホイールを支える。変形しにくい直径14mmの高強度センターシャフト。ずれることなく16-21インチのタイヤに対応するアーム調整穴とタイヤの太さに応じて二段階の高さ調整可能なビード落としアーム。タイヤを組付ける際に、タイヤレバーを固定する受けを装備。脚部、ハンドルの取外しができるため、使用しない際にはコンパクトに収納可能。
質量(kg)約5.3ブラック表面処理ブラック粉体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)740×550×340素材スチール
ディープソケットブラック 大橋産業(BAL)ディープソケットブラック大橋産業(BAL)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケットタイプ。□ドライブ 12.7mmの工具で使用でき、アルミホイールに対応。対応工具:電動インパクトレンチ、トルクレンチ。メーカー【BBTOOL】No.5000 充電式インパクトレンチにも対応。
用途タイヤ交換時のホイールナットの脱着付属品ピン×1、Oリング×1材質クロムモリブデン鋼
油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ1.5トン大橋産業(BAL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
ビードクリーム DRC(ダートフリーク)ビードクリームDRC(ダートフリーク)
1,498税込1,648
1個(500g)
6日以内出荷
タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。
Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106887146保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
のぼり 車 バイク P・O・Pトレーディングのぼり 車 バイクP・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり ガソリンスタンド P・O・Pトレーディングのぼり ガソリンスタンドP・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
B&Y 極防水グローブ ハンディ・クラウンB&Y 極防水グローブハンディ・クラウン
4,398税込4,838
1双
翌々日出荷
洗車シーンに最適な、手首から肘までカバーできるロングサイズ防水グローブ。洗車やタイヤチェーンを交換する際にご使用ください。積雪による雪下ろし作業に最適。カーシャンプー等による手荒れを防ぎます。
用途洗車用幅(mm)約155サイズフリー高さ(mm)約430材質(本体)クロロプレンゴム、ポリエステル、スチレンブタジエンラバー奥行(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー WIZ'AコンプレッサーWIZ'A
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
エアーコンプレッサ- WIZ'Aエアーコンプレッサ-WIZ'A
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZマキタ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1150振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZマキタ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モードトリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250関連資料(4.65MB)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
ビードブレーカー (スライドハンマー付き) エスコビードブレーカー (スライドハンマー付き)エスコ
39,200税込43,120
1本(2本)
3日以内出荷
なかなか取れないビードも、スライドハンマーで取ることができます。
全長(mm)1200~1800質量(kg)10.2刃幅(mm)55
タイヤビードブレーカー エスコタイヤビードブレーカーエスコ
31,300税込34,430
1個(1個)
3日以内出荷
用途38”42”タイヤのビード外し用。材質スチールストローク(mm)101.6全長(mm)255質量(kg)4.9
ビードシーター エスコビードシーターエスコ
71,200税込78,320
1個(1個)
3日以内出荷
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質スチール質量(kg)10タンク容量(L)19ノズル長(mm)225使用エアー圧力(MPa)0.6~1.15サイズ(mm)タンク:254×457ねじサイズストップバルブ:1/4”(メス)
LED屋外ローポール DAIKO(大光電機)LED屋外ローポールDAIKO(大光電機)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
取付カバーネジ込式径(Φmm)75電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.4皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82定格光束(Lm)275調光の可否非調光
200系ハイエース フロアパネル用スペアタイヤキャップ プロダックス200系ハイエース フロアパネル用スペアタイヤキャッププロダックス
599税込659
1個
4日以内出荷
【適合車種】トヨタ 200系 ハイエース (2004.8~現行) 1~8型プロダックス製フロアパネル専用【特徴】・プロダックス製ハイエース用フロアパネルに対応した専用設計のスペアタイヤキャップです。・フロアパネルに設けられたスペアタイヤ交換用の穴に装着し、異物やゴミの侵入を防ぎます。・キャップを装着することで、荷室内の清潔さを保ち、メンテナンス性も損ないません。・パネルと一体感のあるデザインで、見た目もすっきりと仕上がります。
用途フロアパネルオプションブラック
スクリュージャッキ リキマエダスクリュージャッキリキマエダ
98,980税込108,878
1セット(2台)
4日以内出荷
リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
座王X スタンダードタイプNA X521W  座幅40 前座40cm 日進医療器(車イス)座王X スタンダードタイプNA X521W 座幅40 前座40cm日進医療器(車イス)
179,800税込179,800非課税商品
1台
6日以内出荷
肩を動かしやすいバックサポートフレーム形状がこぎ動作などの活動をサポート 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
グレー寸法(cm)座幅40-前座40
座王X ティルト自走型 NA XF7  座幅40 前座42cm 日進医療器(車イス)座王X ティルト自走型 NA XF7 座幅40 前座42cm日進医療器(車イス)
229,800税込229,800非課税商品
1台
6日以内出荷
自走用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
ブラック寸法(cm)座幅40-前座42
座王X ティルト自走型 NA XF7  座幅40 前座46cm 日進医療器(車イス)座王X ティルト自走型 NA XF7 座幅40 前座46cm日進医療器(車イス)
229,800税込229,800非課税商品
1台
6日以内出荷
自走用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
ブラック寸法(cm)座幅40-前座46
座王X ティルト介助型 NAH XF5  座幅40 前座42cm 日進医療器(車イス)座王X ティルト介助型 NAH XF5 座幅40 前座42cm日進医療器(車イス)
229,800税込229,800非課税商品
1台
6日以内出荷
介助用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
グレー寸法(cm)座幅40-前座42
座王X ティルト自走型 NA XF7  座幅40 前座44cm 日進医療器(車イス)座王X ティルト自走型 NA XF7 座幅40 前座44cm日進医療器(車イス)
229,800税込229,800非課税商品
1台
6日以内出荷
自走用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
ブラック寸法(cm)座幅40-前座44
座王X スタンダードタイプNA X521W  座幅40 前座38cm 日進医療器(車イス)座王X スタンダードタイプNA X521W 座幅40 前座38cm日進医療器(車イス)
179,800税込179,800非課税商品
1台
6日以内出荷
肩を動かしやすいバックサポートフレーム形状がこぎ動作などの活動をサポート 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
グレー寸法(cm)座幅40-前座38
座王X スタンダードタイプNA X521W  座幅40 前座42cm 日進医療器(車イス)座王X スタンダードタイプNA X521W 座幅40 前座42cm日進医療器(車イス)
179,800税込179,800非課税商品
1台
6日以内出荷
肩を動かしやすいバックサポートフレーム形状がこぎ動作などの活動をサポート 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
グレー寸法(cm)座幅40-前座42
スズキ純正 スペアタイヤ固定キット 4WD車用 スズキスズキ純正 スペアタイヤ固定キット 4WD車用スズキ
46,980税込51,678
1個
予約販売
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタムラゲッジルームの床下にスペアタイヤ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチを収納することができます※当キットはスペアタイヤは含まれておりません。別途お買い求めください※当キット装着時には、荷室の床面が約150mm上がり、リヤシートのスライドができなくなります(最前部での固定となります)。リクライニングは可能ですが、フラットにはできません※標準装備のパンク修理キット、ラゲッジアンダーボックスは荷室フロア下に収納できなくなります※自転車のサイズや形状によっては積載できない場合があります※タイヤ交換にはジャッキ&レンチセットが必要です※ラゲッジユーティリティーネット、ラゲッジマット、リラックスクッション、シートバックポケット(フロアボックス付)と同時装着はできません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
スズキ純正 スペアタイヤ固定キット 2WD車用 スズキスズキ純正 スペアタイヤ固定キット 2WD車用スズキ
44,980税込49,478
1個
予約販売
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタムラゲッジルームの床下にスペアタイヤ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチを収納することができます※当キットはスペアタイヤは含まれておりません。別途お買い求めください※当キット装着時には、荷室の床面が約150mm上がり、リヤシートのスライドができなくなります(最前部での固定となります)。リクライニングは可能ですが、フラットにはできません※標準装備のパンク修理キット、ラゲッジアンダーボックスは荷室フロア下に収納できなくなります※自転車のサイズや形状によっては積載できない場合があります※タイヤ交換にはジャッキ&レンチセットが必要です※ラゲッジユーティリティーネット、ラゲッジマット、リラックスクッション、シートバックポケット(フロアボックス付)と同時装着はできません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
ホイールトロリー AHCONホイールトロリーAHCON
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管その他車両:車、バン材質プラスチック質量(kg)梱包:5高さ(mm)110タイプロックキャスター:1 個付き本体質量(kg)4直径(mm)630最大荷重(kg)120 (265ポンド)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら