74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
エコ商品
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理 長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)287(バッテリー含む) 差込角(sq.)3/4 適合バッテリーBL2022 セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.75(バッテリー含む) バッテリーBL2022 アンビル3” 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング 再生紙使用マーク適合
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

KT-17MG まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様注油用オイル:ISO VG10 付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg)1.4 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311 使用空気圧力(MPa)適正:0.62 エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨) 保証期間6ヶ月 エアーインレット(インチ)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷空気消費量(m3/min)0.12 ハンマータイプジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

JTC4639 逆タップセット JTC 動画あり
JTC逆タップセット
エコ商品
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

JTC5502 逆タップセット JTC 動画あり
仕様下穴ドリル付 セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

G1000A36 ビードデプレッサー Ravaglioli(ラバリオリ) 動画あり
Ravaglioli(ラバリオリ)ビードデプレッサー
エコ商品
タイヤ交換時に、タイヤビードを適切な位置まで押さえることが出来る。 H2(標準ハンプ)、EH2(エクステンディッド・ハンプ)リムの双方に対応可能。
用途タイヤ交換作業の補助 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など 材質リサイクル原料(カルデコ) 厚さ(mm)0.015 寸法(mm)1250×740(マチ260) サイズ265/70R16まで対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。 軸径(Φmm)4 全長(mm)42 質量(g)26 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付
消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)7 地上高さ(mm)322 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番373-9953 セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5 D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
529 税込582
当日出荷

ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

厚さ(mm)5mmまで(リム) 全長(mm)150 使用範囲10”~ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角
エコ商品
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。 付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1 質量(kg)2.65 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 最大トルク(N・m)1491 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193 空気消費量(m3/min)0.23 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200 能力ボルト径(mm)32 使用エアーホース内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

パオックグリップオンソケット
エコ商品
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に 材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン 全長(mm)86 差込角(mm)12.7(1/2in) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーキャップの取り外し用。
用途車両整備に。 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンコアドライバー
エコ商品
D-16の単品商品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10 全長(mm)60 差込角(mm)9.5 サイズ(mm)2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)GT-2000用内張り外し
エコ商品
内張りのファイバー、ウェザーストリップゴムなどの取り外し用。
用途車両整備に。 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm 全長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254 軸径(Φmm)9.5 全長(mm)271 軸長(mm)175 先端幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)エアーインパクト用ソケットセット(トラック用)
エコ商品
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。 材質クロムモリブデン鋼 差込角(mm[inch])19(3/4) 二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)GT-2000用汚れ落とし
エコ商品
ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。
用途車両整備に。 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
268 税込295
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)GT-2000用バルブツール
タイヤチューブの虫回し工具として使用できます。
用途車両整備に。 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
3日以内出荷

SOROADクロスレンチ
エコ商品
タイヤ・アルミホイールの交換時に
寸法(mm)17×19×21×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

JTC逆タップセット
エコ商品
正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ホイールを傷つけないラバー付き
用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。 材質ゴム部分:NBR 全長(mm)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット)
エコ商品
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。 付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1 質量(kg)2.65 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 最大トルク(N・m)1491 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193 空気消費量(m3/min)0.23 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200 能力ボルト径(mm)32 使用エアーホース内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

先端がフレキシブルに曲がるので角度の付いた狭い場所に
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)バルブツール
エコ商品
タイヤチューブのバブル取り外し工具。
用途車両整備等に。 軸径(Φmm)4 全長(mm)235 質量(g)36 軸長(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
3日以内出荷

JTCWD1030 クイックタイヤリフター JTC 動画あり
タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)50 差込角(mm)12.7 範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078 ローラーサイズ(mm)240 ベース寸法(mm)876×720×101.60 ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ) 適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応 適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)4.5 材質(シャフト)8660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が白系の車の内板色としてスタンダードなホワイトグレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
ホワイトグレー 適合材自動車鋼板、樹脂パーツ 使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

サイズ(mm)0.80・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷