20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金 付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33 付属品専用ねじ 材質(本体)天然木 質量(g)13 材質(ねじ部)アルミ・アエン アズワン品番64-4071-61 取付穴径(mm)約6
1個
199 税込219
当日出荷

用途壊れたつまみの交換に! 材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃) タイプGタイプ アズワン品番64-4071-62
1個
399 税込439
当日出荷

材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金 寸法(mm)外径35×25 質量(g)13
1個
369 税込406
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g)23 タイプ14~18cm用 取付ネジ径6mm 寸法(外径×高さ)(mm)52×27
1個
149 税込164
当日出荷

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 取付ネジ径6mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 取付部めねじ 色(本体)黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g)32 タイプ20cm以上用 取付ネジ径6mm 寸法(外径×高さ)(mm)60×30
1個
159 税込175
当日出荷

イマオコーポレーションピックドノブ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 使用温度範囲(℃)-20~110 対応RoHS 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ 生地 材質天然木 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類つまみ
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22L
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ 材質天然木 ダークブラウン 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類つまみ
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上楓/素地 種類つまみ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼 質量(g)29 タイプ14~18cm用 取付ネジ径5mm 寸法(外径×高さ)(mm)55×26
1個
209 税込230
当日出荷