31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。 冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。 計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン) 形状丸形 使用温度範囲(℃)-20~+140℃
1包(2個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

スーパーツールスクリューロック
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通話機能付呼出表示装置用CBN-「」LC用天井埋込型子機
用途業務向け、室内連絡用 材質樹脂 形状天井埋込形(直径150mm埋込穴) 寸法(mm)180Φ
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

シリコーンパッキンで完全密封。気になる汁漏れやニオイ漏れを強力密封。パッキンはシリコーン製なので耐熱性があり、熱湯消毒も可能です。 抗菌加工。パッキンを除くフタ・本体には、人体に安全な無機系の抗菌加工を施しました。いつも衛生的にお使いいただけます。 電子レンジ・食洗機使用OK!耐熱性がありますので、電子レンジ、食器洗い乾燥機にもご使用いただけます。 システム設計。浅型を2つ重ねると深型の高さにピッタリ。収納時の整頓を考慮したシステム設計です。 高い収納性。使わない時は入れ子にしてコンパクトにできるので、収納場所のスペースを取りません。 クイック開閉設計。フタは約1/6回転で開閉できます。フタの外周にはすべり止めを4箇所に配置し、グリップ感を高めました。また1.2Lの大きいサイズのフタは中央を握りやすい形状にしています。 視認性の向上。フタ・本体の透明性が高く、内容物の確認を容易にできます。冷蔵庫の奥にあっても一目で分かります。
材質本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン 形状丸形 電子レンジ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工) クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 勝手
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SB 寸法A(mm)12.55 寸法D(mm)6.0 寸法E(mm)4.4 寸法B(mm)3.2 寸法C(mm)1.2
1個
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラホルダー
シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)150
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
51日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ (外径・倣い加工) 適合ロックピン:LP-6Sロックスクリュー:LS-15シート:KVN-32レンチ:LW-3 寸法L2(mm)37 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 寸法F1(mm)32
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


用途シート 寸法A(mm)11.5 寸法F(mm)C1.0 寸法D(mm)7.2 寸法E(mm)3.2 寸法B(mm)3.2 寸法C(mm)2.0 主な用途シート 角度α(°)7
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

仕様シート止めねじ:SB-4085TR 寸法A(mm)12.46 寸法F(mm)R1.2 寸法D(mm)6.0 寸法E(mm)4.4 寸法B(mm)3.2 寸法C(mm)1.2
1個
759 税込835
6日以内出荷

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 質量(kg)12.5 極数2 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)5 モーター乾式水中形誘導電動機 関連資料(0.5MB)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)