人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)82
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64
センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m
可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。
置く場所を選ばない乾電池式です。
ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。
ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)167
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×122×58
使用電池単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000)
検知距離(m)約5~8
電池寿命約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応
センサー角度調整(°)可能:約水平330°/垂直90°
RoHS指令(10物質対応)対応
音色【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)
電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)
電源タイプ電池式
関連資料(1.92MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
XP50AGとXP700のセットです。
セット内容XP50AGとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
関連資料(2.84MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約82
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)
質量(g)約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池四形乾電池×3本(別売)
電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
1個
¥3,609
税込¥3,970
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電源タイプ電池式
電波到達距離(m)約120(見通し)
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)約88/50cm
プラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時)
プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時)
電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。
※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ
色白
出力DC5V 500mA
コード長さ(m)1.8
入力AC100V 50/60Hz
消費電流(A)0.2
コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82
ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約82
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)
使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50
電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間
設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)
取扱説明書(1.71MB)
動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1組
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約85
ランプ受信時:青ランプが点滅
電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
電池式だからコンセントが不要。置くだけの簡単設置で、人の動きを察知して「音」と「数」で知らせます。
カウンター&チャイムで使用する他、チャイム音を消してカウンターのみでの使用もできます。
用途公共施設、オフィス、店舗などの出入りのカウントに
仕様カウント桁数:5
質量(g)約70
スイッチON・OFF・カウントのみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×72×26
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)
電池寿命1日10回使用:カウンター&チャイム約6か月、カウンターのみ約9か月
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用。人の動きを検知します。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)。スポット検知機能。呼び出し音8種類
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約83(スポット検知カバーを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)
使用環境温度(℃)0~50
電池寿命1日5回使用で約1年間
設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)
関連資料使用シーン(0.47MB)
送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)
取扱説明書(1.05MB)
動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。
施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。直付用は、JIS T 0902:2014準拠品です。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。
タイマー内蔵機種の場合は小型停電補償タイマーにより発音の時間範囲が自由に設定できます。直付用は、下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル音量が調整できます。
盲人のための国際シンボルマクは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
種別ユニットタイプ
使用場所屋内
音声内容電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz))
人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書
質量(g)97(本体のみ)
電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35
音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)
検知範囲5m・ 左右60°/上下60°
電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)
取扱説明書(1.12MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、
建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。
施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。非常に薄型ですので周りの景観に影響を与えずに狭い場所への設置も可能です。
センサーを内蔵しておりますので本機単体でセンサー起動にて鳴動可能です。さらにセンサー約90°首振り調整可能ですので、天井取付でのセンサー起動可能です。
ウィークリータイマー内蔵で鳴動時間設定可能です。電子チャイム音(ピン・ポーン)に加えて、鳥の鳴き声等に対応可能です。
センサーに関係なく、定間隔で鳴動させることも可能(インターバルを設定変更可能)。
種別薄型ユニットタイプ
タイマー付
使用場所屋内
仕様直付用
電源:AC100V 50/60Hz。定格消費電力:2W。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。質量:約81g
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
角度が自在に設定できるセンサーとチャイム音で視覚障害者を誘導します。
人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド型センサーを装備した聴覚誘導装置。
視覚障害者の安全な外出、行動をサポートします。
センサー機能
・パッシブインフラレッド型のセンサーを内蔵しています。
・センサーは上下、左右に動かせるので、センサー角度の設定変更が簡単に行えます。
・常時とセンサー検知時に、それぞれ鳴動させることができます。
鳴動音、音量、鳴動サイクルを個別に設定することが出来ます。
7種より選択
標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
・2種類の音量鳴動サイクル設定ができます
・鳴動サイクル5秒~30秒可変(標準10秒)
親切設計
・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。
・内部ボリュームで音量調節ができます。
・市販のスピーカーを接続できます。
デザイン
簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
シリーズ商品
・UD-A
誘導チャイムシリーズの標準タイプ(センサーは付いていません)。
・UD-T
ウィークリー式タイマー内蔵タイプ。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
※点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触感誘導と併せてご使用になると、より安全に誘導できます。
仕様【鳴動選択】センサ検知時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、常時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ
色本体:ホワイト
質量(g)約1120
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン)
消費電力(W)3
スイッチ電源:内部ON/OFF
センサーパッシブインフラレッド方式、検知有効距離:4m、角度調整:レンズボディ0°~90°(可変)、角度調整:ボディ0°~345°(可変)、使用照度:10,000LX以内
電源電圧(V))
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54(80)/()内寸法はセンサー部含む
外部出力DC11.4V~12.6V50mA
スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m)
音量(dB)センサ検知時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m、常時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m
誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒)
鳴動サイクルセンサ検知時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、常時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
新しい機能!新たな機能を設け、さらにコンパクトサイズとなりました。
誘導音/鳥の鳴き声選択
標準のピーン・ポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
2種類の音量設定ができます。
昼夜判別機能搭載!
盲人のための国際シンボルマーク付属
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
仕様【鳴動選択】誘導音、または6種類の鳥の鳴き声、コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ、設定スイッチにて7種より1種選択(鳥の鳴き声はネイチャーサウンド・上田秀雄氏提供の音源を採用しています)、【昼夜判別】夜間判定中、指定音量にて鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「夜間」…音量切り換え無効・指定音量のみ)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「昼間」…昼夜判別無効)
材質樹脂:UD-E(W)
色白
質量(g)約620
使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)
周波数(Hz)誘導音:770・640
消費電力(W)3
出力電源:DC12V/50mA
配線接続端子式
入力検出入力:有電圧AC100V用/電圧検出時、指定音量にて鳴動
時間鳴動:接点入力時、検出入力時の指定音量鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択[0(リアルタイムのみ)、30分、60分、180分]
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
接点入力方式無電圧接点用a接点…閉時、指定音量にて鳴動
音量(dB)【調整範囲】標準音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m、指定音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m(それぞれ個別のボリュームにて調整可)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
誘導音ピン・ポーン
鳴動サイクル10秒(誘導音、鳥の鳴き声)
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
XP50AとXP1000のセットです。
セット内容XP50AとXP1000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード写真モード/動画モード
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下
電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
1セット
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置
点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。
7種より選択
標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
2種類の音量鳴動サイクル設定ができます
タイマー入とタイマー切で、それぞれ鳴動、音量、鳴動サイクル設定できます。
鳴動サイクル5秒~30秒
一般的には10秒ですが、設定により変更可能にしました。
親切設計
・各種センサーと接続できるよう入力接点を設けています。
・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。
・内部ボリュームで音量調節ができます。
・市販のスピーカーを接続できます。
デザイン
簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。
タイマー機能
便利なウイークリー式タイマーが付いています。
・任意の曜日または月~日、月~土、月~金、土日、火~日、火~土のいずれかから選択できます。
・ON/OFF合計32動作の設定ができます。
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
仕様【鳴動選択】タイマー入設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、タイマー切設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ
色本体:ホワイト
質量(g)約1240
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)3
スイッチ電源:内部ON/OFF
電源電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54
外部出力電源:DC11.4V~12.6V50mA
スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m)
外部入力無電圧a接点(メイク)入力時、タイマー入の状態になります。
タイマー週間式任意の曜日又は月~日,月~土,月~金,土日,、火~日,火~土のいずれかから選択、入時刻、切時刻1分単位合計で32動作まで
音量(dB)タイマー入設定:0~75±10(最大)/1m、タイマー切設定:0~75±10(最大)/1m
誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル標準10秒)
鳴動サイクルタイマー入設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、」タイマー切設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ダブルセンサー
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源電圧AC100V50/60Hz
電源コード(m)約3.0
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
電球の種類LED
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要
アズワン品番65-2235-88
1台
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用。音と光フラッシュでお知らせします。コンセントタイプ。送信場所お知らせランプ。ミュート機能。混信防止ID学習。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
付属品識別シール×1セット、※適合送信機:押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH42)、防水押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH43)、人感センサー送信機(OCH-RW-PIR45)、扉センサー送信機(OCH-RW-MAG44)、音センサー送信機(OCH-RW-VOS46)
電源(V)AC100
本体質量(g)約96
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×48.6(プラグを含む)
使用環境温度(℃)-20~50
設置場所室内
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)
取扱説明書(0.93MB)
動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
熱線センサ付き自動スイッチ
人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。
天井取付だから、空間すっきり。
多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40
アズワン品番67-5999-12
1個
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ