柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。
全長(mm)167
厚さ(mm)10
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。
精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。
Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!!
Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!!
KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ
柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます
加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます
軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。
材質ポリエチレン
寸法(mm)15×130×500
刃幅(mm)130
塗り壁を平滑に仕上げることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)175×110
刃幅(mm)230
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W125mm×H230mm×D12mm
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
壁・床・窓などのコーキングの仕上げに・・・コーナー・溝・盛上がり等、各種目地に対応する18種類の多機能セット!!目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質エラストマー樹脂
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。使いやすい形状に自由に加工できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴムなし、テープ付
材質ポリエチレン
厚さ(mm)10
奥行(mm)50
硬度(スポンジ)ハード
刃幅(mm)250
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
材質ポリエチレン
色白
硬さ硬め
刃幅(mm)500
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。
材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製
形状パレットナイフ
ヘラサイズ(mm)コーナー用
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
コーキング新時代の幕開け!コーキングの細かい目地仕上げに最適な究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など細かい目地などに替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下、細かい目地など様々な施工面に替えゴムの張り替えだけで対応可能! 金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。 。シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
材質(本体)ステンレス、木
柄厚さ(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。
用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。
奥行(mm)50
硬度ハード
刃幅(mm)125
古くて傷んだコーキング落とし作業に最適。
幅(mm)65
高さ(mm)215
奥行(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
コーキング新時代の幕開け!コーキングの仕上げを本気で考えた究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。金ベラの形やしなり、絶妙なテーパー加工が特徴!各部材の目地、サッシ廻り、入隅部など「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
柄厚さ(mm)13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
材質ポリエチレン、EVA
厚さ(mm)10
寸法(mm)35(のり付面)
刃幅(mm)35(のり付面)
粘着剤アクリル系粘着剤
サイズ(mm)50×300
1枚
¥559
税込¥615
翌日出荷
コーキング新時代の幕開け!職人こだわりの形を実現!。本体のみで誰でもキレイな仕上がり可能!サッシ廻り、金物廻りなど、多岐にわたる部位に施工可能!替えゴムが必要なく簡単施工。
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用
材質(本体)ステンレス、木
柄厚さ(mm)約13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング新時代の幕開け!コーキングの幅広い目地仕上げに最適な究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。屋上のあご下シーリング、水切り施工時のシーリング、三角シーリングなど、目地幅の広い場所での使用に最適で特定の防水作業に特化した商品。一般的な壁面やサッシ下へのコーキング作業ではなく、これら特有の条件下での防水作業においてその真価を発揮します。使いやすさと持ちやすさで知られる円熟や神指のデザインを踏襲しており、長時間の作業でも手の疲れを軽減。金属部分の貼り付けやすさも特徴で、耐久性と使い勝手の良さを実現。
用途屋根のあご下シーリング用/水切り施工時のシーリング用/三角シーリング用
全長(mm)約205
柄厚さ(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約31
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質ポリエチレン、EVA
厚さ(mm)10
寸法(mm)50(のり付面)
刃幅(mm)50(のり付面)
粘着剤アクリル系粘着剤
サイズ(mm)50×300
1枚
¥559
税込¥615
翌々日出荷
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
全長(mm)94
横幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
用途屋根のあご下シーリング用/水切り施工時のシーリング用/三角シーリング用
幅(mm)約37(ゴムの厚さを含めない)
全長(mm)約75
ゴム厚(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
裏ごしするときに便利な木製のへらです。
ジョイント部分やふすまの仕上など、様々なカット作業の定規として。
質量(g)215
寸法B(mm)9
刃幅(mm)75
寸法C(mm)480
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
4種類のサイズが付いており余分なシーリング剤や接着剤を取り除ききれいなラインに仕上げる事が出来ます。
用途コーキング作業の効率アップに
サイズ約1.6/約3.2/約4.7/約6.5mm
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
のり・パテ付けなどに、環境対策として再生PPを100%使用。
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
幅(mm)45
材質本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマー
色グリーン
高さ(mm)140
奥行(mm)13
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色グレー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色グレー
質量(g)約326
内容量(mL)200
乾燥時間(時間)内部:約48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間
施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途アスファルトの補修に
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色ブラック
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
壁・床・窓などのコーキング作業に・・・3つの機能を備えたコーキングツール!
スクレーパー(両方向対応)・仕上げヘラ・スクレーパー(表面仕上げ)目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質本体/POM、刃/ステンレス、ヘラパッド/エラストマー樹脂
付属品5種類の交換用ヘラパッド
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ブラック
質量(g)約326
内容量(mL)200
乾燥時間(時間)内部:約48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間
施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色グレー
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた木部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途戸板、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品の隙間・ひび割れの補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色こげ茶
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ