31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量タイプ。呼吸がラクで、付けたままで会話がしやすい。簡易型。
用途清掃作業・軽作業に。 トラスコ品番117-0961 種別簡易マスク 質量(g)3.9以下
1箱(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム 認定番号G42112016 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
599 税込659
当日出荷

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM368 使用限度時間(h)14
1箱(22枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業用。 サイズ126 区分DS2 質量(g)280 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)120 排気ゴム弁なし 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 使用限度時間(h)社内基準値9 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数4
1式(2枚)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。 塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
用途塗装時の汚れ防止 長さ(cm)約36 混率(%)綿100
1袋(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

3層構造なので、かぜ・花粉・PM2.5等の対策に。 高性能&高機能カットフィルター。 PP袋に入った個包装なので持ち運び便利&衛生的。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズワイヤー部:ポリエチレン 寸法(mm)100×190×110 対象かぜ・花粉・PM2.5
1箱(50枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別簡易マスク 材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ 形状カップ型 寸法(mm)130×120×60 取付お面式 ひもタイプオーバーヘッド
1袋(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 動画あり
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/3mm平ゴム 認定番号G42112017 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として 種別使い捨て 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス 形状カップ型 タイプお面式 入数(枚)20 規格N95 吸気抵抗(Pa)147以下 寸法(縦×横)(mm)約117×144 粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値) 排気抵抗(Pa)137以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 動画あり
4層タイプのプリーツマスクです。 フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム
1箱(50枚)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。 ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など 入数(枚)20
1箱(20枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

76073 サージマスクN-95(折りたたみ式) 竹虎 動画あり
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応) フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。 ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
ホワイト 寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態) サイズM
1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

お仕事にもスポーツにもおススメ マスク内に空間を作る為、呼吸や会話がしやすい
用途スポーツにもおススメ 息がしやすい お化粧が付きにくい 材質ポリエステル 形状平型 クリア 寸法(縦×横×奥行)(mm)約85×100×40
1セット(3個)
特価
329 税込362
当日出荷

頑丈でフィット感抜群! 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約25 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈でフィット感抜群! 超軽量でつけた感じがしない! フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。 衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工。 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約20 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触冷感+呼吸しやすい立体フレームマスク飛沫防止呼吸がしやすい日よけにも効果的耳が痛くなりにくく、サイズの対応範囲が広いストレッチ素材マスクの中央に入っているワイヤーが口とマスクの間に隙間を作り呼吸がしやすい。光沢が少なく、仕事でも着用しやすいデザイン。
用途夏用マスクで快適に工場や暑い工事現場・通勤などにも飛沫・ホコリ・花粉等に通勤・通学や社内でも 材質ナイロン:84%、ポリウレタン:16%
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

【温熱・振動 ホットアイマスク】 。3段階の温度調節と振動モードを搭載しています。目元をじんわりと温めることで、リフレッシュできます。程良い温度で心地良く使え、就寝前にも適しています。お手持ち(市販)のモバイルバッテリー、ノートパソコン、壁コンセントなど、USBポートがあればどんな場所でも利用できます。 。【ふわふわ立体感のあるホットアイマスク】 。柔らかい素材感だから着心地も抜群です。生地がまつ毛に触れにくい立体型な、出張や旅行の移動中に仮眠をとりたいときにも便利です。 。【遮光性の高いホットアイマスク】 。遮光性だけでなく通気性の高い。3Dデザインで、目に優しくフィットします。とても軽く、プラスチックより軽量で持ち運びやすいです。繰り返し使えも経済的です。 。【自動タイマーオフ付きアイマスク】 。30/45/60分タイマー付き、お好みの時間を選びます。寝るときだけでなく移動中や仕事の合間などにも使える便利なホットアイマスクです。【目元の保湿】 付属のボトルにお湯を注ぎ、少しスプレーしてアイマスクに湿気を与えるだけで、蒸気によって温められた心地よいマッサージを体験することができます。
セット内容アイマスク X 1、USBケーブル X 1、収納袋 X 1、スプレーボトル X 1、耳栓 X 2、取扱説明書 X 1 ※モバイルバッテリーは付属しません。 ピンク 関連資料(1.36MB)
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

【温熱・振動 ホットアイマスク】 。3段階の温度調節と振動モードを搭載しています。目元をじんわりと温めることで、リフレッシュできます。程良い温度で心地良く使え、就寝前にも適しています。お手持ち(市販)のモバイルバッテリー、ノートパソコン、壁コンセントなど、USBポートがあればどんな場所でも利用できます。 。【ふわふわ立体感のあるホットアイマスク】 。柔らかい素材感だから着心地も抜群です。生地がまつ毛に触れにくい立体型な、出張や旅行の移動中に仮眠をとりたいときにも便利です。 。【遮光性の高いホットアイマスク】 。遮光性だけでなく通気性の高い。3Dデザインで、目に優しくフィットします。とても軽く、プラスチックより軽量で持ち運びやすいです。繰り返し使えも経済的です。 。【自動タイマーオフ付きアイマスク】 。30/45/60分タイマー付き、お好みの時間を選びます。寝るときだけでなく移動中や仕事の合間などにも使える便利なホットアイマスクです。【目元の保湿】 付属のボトルにお湯を注ぎ、少しスプレーしてアイマスクに湿気を与えるだけで、蒸気によって温められた心地よいマッサージを体験することができます。
セット内容アイマスク X 1、USBケーブル X 1、収納袋 X 1、スプレーボトル X 1、耳栓 X 2、取扱説明書 X 1 ※モバイルバッテリーは付属しません。 関連資料(1.36MB)
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防寒&簡易防水。寒冷地でのお仕事やプライベートのお出かけにも使える。マスク着脱可能
サイズフリー 混率(%)本体表/綿70、ポリエステル30、本体裏/ポリエステル100、ファー部分/アクリル75、ポリエステル25、マスク表/綿70、ポリエステル30、マスク裏/ポリエステル100 パッケージサイズ(mm)300×400×50 質量(g)80
1個
3,010 税込3,311
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)レヂノックスHZ24L
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 厚さ(mm)6 砥材HZ24L BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

カーシーカシマENJOY ベスト
穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。「NEUTRALSTRETCH」。デスクワークが、ラクにキレイ見え。みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。立体的に作られたオリジナルパターン(ARMFIT)により、胸の浮きを抑えアームホールにフィット。絞り位置を高めにすることで、ウエストゆったりでも、キレイなシルエットを実現。上半身のバランスが良く見えながらも、ウエストはラクラク!メディカル系のお仕事もサポート。ペンがたっぷり入る、大容量の胸ポケット【PLUSM】。マスクをしまえる抗菌・防臭ポケット。ポケットの袋に純銀を加工した特殊糸の抗菌・防臭裏地「ミューファン」を使用。銀イオンのチカラでマスクやハンカチを衛生的に収納できます。
混率(%)ポリエステル70/ウール30 機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/背ベルト/Wポケット/ARM FIT/スカーフループ/補強布胸ポケット(撥水) /Wネームループ/抗菌ポケット/[PLUS M]大きめ胸ポケット 生地ニュートラル ストレッチ
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)レヂノックスPA
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材 厚さ(mm)6 砥材PA24M BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材 最高使用周速度(m/s)72
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

VP-01 AURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク AURAI Vision Plus 動画あり
就寝前や仕事の合間などに「目」に休息を。水流バイブレーションの優しい振動刺激と温・冷機能で目元をケアする特許取得技術搭載のアイマスクです。温冷モードは7種類、バイブレーションモードは4種類、体調や好みに合わせてモードを選択。人間工学に基づいたデザインと柔らかい医療用グレードのシリコン、柔軟性に富んだヘッドバンドを採用し、目元に優しくフィット。ご家族で兼用もできます。
セット内容本体、水注入器スポイト、専用ケース、USB充電ケーブル(Type-C)、ACアダプター+変換器 材質シリコン 質量(g)358 出力5V3A 電源電源コード式 温度(℃)40~45 寸法(cm)18.2×7.9×9.5 冷却温度(℃)18~20
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷