331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg)125(1800mm支持間) 高さ(mm)40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg)200 幅(mm)500
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)600 パイプ径(Φmm)Φ38.0
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

コンパクトながら安心の大型天板仕様です。 軽量・コンパクト設計です。 ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150 仕様(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)600
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製開閉式足場板 STKR型
床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションDWJ用連結足場板
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できる連結足場板。
材質アルミ合金 厚さ(mm)(足場板)47 有効幅(mm)400
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
1箱(100セット)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
1箱(80セット)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用 引張強度(N)最大9316(950)
1箱(120本)
62,980 税込69,278
3日以内出荷

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。 トラスコ品番363-8615 材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー 全長(mm)280 呼称静音タイプ 頭部長(mm)80 頭径(mm)33×35
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
1枚
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。 トラスコ品番363-8614 材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー 全長(mm)280 呼称両口タイプ 頭部長(mm)80 頭径(mm)38
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質アルミ
1枚
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:55 質量(kg)19.4 段数3 天板高さ(m)0.73~1.13 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

アルインコ伸縮足場板
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板 材質/仕上アルミ/アルマイト 質量(kg)8.7 最大伸長(mm)1973 縮長(mm)最小1193
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

アルインコ足場板 1.5m
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
1セット(3枚)
19,980 税込21,978
翌日出荷

アルインコ伸縮式足場板
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
仕様足場形状(mm):262×65 材質アルミ 質量(kg)7.5 縮長(mm)1193 最大使用質量(kg)100 伸長(mm)1973
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

1本
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備 材質アルミ 厚さ(mm)31
1台ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ足場板 1m
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
1セット(3枚)
18,980 税込20,878
翌日出荷

長谷川工業WB連結足場板
コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。
適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a 質量(kg)27.6
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

ピカコーポレイションDXA用連結足場板
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できる連結足場板。
材質アルミ合金 厚さ(mm)(足場板)47 有効幅(mm)500
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ足場板 2.5m
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
1セット(3枚)
32,980 税込36,278
翌日出荷

基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。
用途泥はねなどの汚れ防止。 トラスコ品番489-7927 材質織布ポリプロピレン系 長さ(m)50 幅(m)1
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷