こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途飛散防止
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
表面が筋入りの為滑りにくく、弾性があり、通路用マットとして音の吸収性もあります。
用途フロアーマットとしての使用や、駅舎・道路などの歩行用仮設材として各種用途で幅広くご使用頂けます。
材質ゴム
シート幅(mm)1000
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプ
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約345
シート厚さ(mm)約0.28
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仮設工業会認定品です。
工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。
防音性能だけでなく、耐久性も有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音
厚さ(mm)1
色グレー
特性防音・耐久性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
認定:仮設工業会の認定基準合格品仮設マーク入りとなります。
防音性能:柔軟で高密度のため、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有しています。
防炎性能:特殊防炎配合を施しておりますので自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しております。
作業性:シート1枚の重量が従来品(厚み1mm)に比べ30%カット(約9kg⇒約6kg)
用途解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。
工事等の両面養生にも使われています。
材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.67
呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8
特性軽量/防音/防炎
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。
材質ポリエチレン(PE)
標準幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1637
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!

防炎シート メッシュタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。
厚さ(mm)0.67
色グレー
仕上り寸法(m)1.92×3.60
特性防音
材質(ハトメ)真鍮
ハトメピッチ(mm)約300
材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m2)800
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。
塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。
幅(m)1
材質(ネット)ポリエチレン(PE)
目合い(mm)4×4
仮設校舎や仮設現場事務所、期間限定の展示会など、短期間使用する建物にご使用いただく、仮設用床シートです。
用途仮設校舎、仮設現場事務所,展示会場など
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
長さ(m)9.5
グリーン購入法適合
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプ!
用途養生用シートの仮設柱、天井作業の補助に。撮影等の補助に。
材質本体:スチール、先端パーツ:合成ゴム
静止荷重(kg)垂直:50
トラックレールの受け部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール1連用
材質SPHC
仕様一連用
仕上ウレタン塗装
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。
材質本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。
材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ローラー樹脂製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー
材質ローラー:POMジュラコン(R)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。
材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
レールのガタツキ固定
用途レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用
材質SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕様一連用
材質SPHC
仕上ウレタン塗装
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレールの鉄製エンドカバー
用途トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。
材質SPHC
仕上ウレタン塗装
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)の下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上溶融亜鉛メッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ