量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)125(1800mm支持間)
高さ(mm)40
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。
材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260
希釈倍率100倍まで
液性弱酸性
香り華やかなフルーラル
アズワン品番64-8964-61
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(1L)
¥899
税込¥989
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます
耐荷重(kg)70(2個当り)
材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタール
ボルト標準(ネジ部78mm)
呼称2号
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
軽量で設置しやすい。仮設ハウスなどの台座用エペランブロック
仕様●材質:EPP8倍●外寸(mm):390×150×80
アズワン品番67-7112-39
1個
¥8,430
税込¥9,273
5日以内出荷
1個(300g)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
用途仮設トイレの消臭に
成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素
香りアクアソープ
1個(250g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仮設トイレに特化した専用消臭剤。従来のトイレ消臭剤にはない「グリーンフローラル」の香りが特徴。抗菌作用によりアンモニアや硫黄水などの悪臭を除去。
用途仮設トイレの消臭・除菌
使用方法汲取式の仮設トイレの洗浄水(清水)タンクに半分の500mLを投入。下部の便槽タンクに残りの500mLを投入して使用します。
容量(L)1
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。
厚さ(mm)0.67
色グレー
仕上り寸法(m)1.92×3.60
特性防音
材質(ハトメ)真鍮
ハトメピッチ(mm)約300
材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m2)800
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仮設トイレの屎尿から発生する硫化水素・メチルメルカプタン・アンモニアなどの複合臭用の消臭剤です。これらの臭気に対して効率的に作用し、無臭化する消臭剤です。
用途仮設トイレ用
使用場所トイレ
香りラベンダー調芳香臭
外装段ボール
材質(内容器)ポリエチレン
使用方法洗浄水タンクに2%程度添加。70Lの場合>1.4L(汲み取りタンクに入れても効果があります)
外観淡黄色透明液体
pH3.5~5.0
溶解度水に可溶
仕様混触危険物質:強酸化剤、強酸、塩基
危険物の類別非危険物
1箱(20kg)
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
認定:仮設工業会の認定基準合格品仮設マーク入りとなります。
防音性能:柔軟で高密度のため、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有しています。
防炎性能:特殊防炎配合を施しておりますので自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しております。
作業性:シート1枚の重量が従来品(厚み1mm)に比べ30%カット(約9kg⇒約6kg)
用途解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。
工事等の両面養生にも使われています。
材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.67
呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8
特性軽量/防音/防炎
トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。
種別液性
液性弱酸性
アズワン品番65-1331-94
商品タイプ業務用
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。
重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール
質量(g)約160
呼び寸法(mm)110×60×70
仕上クロームメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
スラブなどに配筋させた後、配筋を乱さずに凹凸を避けるための歩行用仮設材です。スラブ配筋を傷めず、配筋上の往来や作業が楽になります。網目が大きく、メッシュの上から配筋の状態が確認できます。
用途配筋上の足場板用
厚さ3.2
網目100×50
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
液性弱アルカリ性
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
表面が筋入りの為滑りにくく、弾性があり、通路用マットとして音の吸収性もあります。
用途フロアーマットとしての使用や、駅舎・道路などの歩行用仮設材として各種用途で幅広くご使用頂けます。
材質ゴム
シート幅(mm)1000
素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。
切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。
プレキャストコンクリート(PC板)に最適。
重いハンマーでの打ち込みは不要。
下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。
取付時、高さ調整可能。
ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。
優れた強度。
表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。
取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに
材質/仕上鉄/三価クロメート
有機酸配合で高い消臭効果を発揮します。
除菌剤配合で、細菌の繁殖に伴う悪臭の発生を抑制します。
悪臭と調和するマッチング香料を配合。
爽やかなフローラル香り。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途仮設トイレ:100L未満の給水タンクに1L(全量)投入する。
ポータブルトイレ:バケツに1回約20mL(4押し)を水1.5L~2Lに溶かして使用する。
液性弱酸性(他のトイレ用洗浄剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。)
成分有機酸、キレート剤、除菌剤、界面活性剤、香料、色素、水
容量(mL)750
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに。UV剤配合で対候性に優れます
材質ポリエチレン
寸法(cm)約25×90
穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
トラスコ品番294-3697
セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個
質量(kg)3.3
1組
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
トラックレールの受け部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール1連用
材質SPHC
仕様一連用
仕上ウレタン塗装
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。
材質本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ