27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊那食品工業組織培養用寒天
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下 形状粉末状 種類寒天培地 内容量(g)500 pH7±1 水分(%)(乾燥減量)22%以下 強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル 灰分4%以下
1個(500g)
9,598 税込10,558
翌日出荷

名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

角天に比べかさばらず、ゴミがなく、衛生的で裏ごしの必要がなく商品のばらつきもないため、安心してご使用いただける粉末寒天。トコロ天も突くことができます。
1箱(4個×10個)
2,698 税込2,914
4日以内出荷

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0% 内容量(g)500 pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5 粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 水分(%)≦20.0 融点(℃)86.0±2.0 アズワン品番3-4920-01 灰分≦2.0%
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8% pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4 粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 水分(%)≦12.0 融点(℃)91.0±2.0 灰分≦1.5%
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュな水玉フリーサイズ新登場!。。保温効果…フレンチパイルと発泡ウレタンの二重裏地。防水性能…裏地の縫い付けにミシン目がない高周波加工。簡単脱着…腰にフィットするスプリング内蔵。。車種と問わずあらゆるスクーターに装着可能
適合車種車種問わずあらゆるスクーターに装着可能。 材質PVCレザー/発泡ウレタン/ポリエステル・フレンチパイル
1枚
5,598 税込6,158
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
17,780 税込19,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(40包)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地 保存方法室温・防湿 種類粉末培地
1本(300g)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%)70.0以上(490nm) pH6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(500g)ほか
8,829 税込9,712
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

寒天は市場での需要が高まっているため、市場ではまとめて何袋も 購入されているお客様が多いようです。 メーカーの寒天はそのようなお客様からのご要望に沿って大袋(40g)での商品をご提供させていただきます。また計量スプーンを付け使い易くいたしました。
1箱(40g×12個)
5,998 税込6,478
4日以内出荷

4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地 保管環境1
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地 保管環境2~10℃(冷蔵)
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(20枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途寒天の良質な食物繊維を手軽にお取り頂けます。スープ用糸寒天をスープや味噌汁の中へ直接入れ、よくまぜてお召あがりください。水に戻してサラダにも使えます。衛生的な自社工場で作られています。屋外で製造される天然の寒天と違い、ゴミがなく、安心して召しあがって頂けます。
1箱(100g×1個)ほか
1,898 税込2,050
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途寒天の良質な食物繊維を手軽にお取り頂けます。スープ用糸寒天をスープや味噌汁の中へ直接入れ、よくまぜてお召あがりください。水に戻してサラダにも使えます。衛生的な自社工場で作られています。屋外で製造される天然の寒天と違い、ゴミがなく、安心して召しあがって頂けます。
1箱(30g×5個)
2,998 税込3,238
翌日出荷

粉末寒天、大容量タイプ。お茶・コーヒーなどに入れたり、ご飯に入れて炊いたり、もちろん従来の寒天料理にご使用頂けます。
内容量(g)40(1個あたり) 温度常温 入数1セット(10個入)
1セット(10個)
4,298 税込4,642
3日以内出荷

伊那食品工業寒天
仕様●ゼリー強度:620~680g/cm2 1.5%ゲル●ヒ素:2μg/g以下●一般生菌数:3000ヶ/g以下●大領筋群:陰性●水分(乾燥減量):22%以下●重金属(Pb):10μg/g以下 形状粉末状 pH7±1
1本(1本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

食材のドリップを抑制し食感や味を向上させます。非加熱でもトロミをつけることができます。
備考常温
1セット(1個)
1,898 税込2,050
6日以内出荷

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)≦12.0 pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4 仕様ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0% 粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 融点(℃)86.0±1.0 灰分≦4.0%
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱してもたんぱく質が固まらず、料理の味をそこないません。 たんぱく源は、消化吸収されやすいペプチド100%。 キユーピー独自原料「ぺプチファインR」配合。 「ぺプチファインR」は必須アミノ酸をバランスよく含む(アミノ酸スコア100)卵白由来のペプチドです。
用途おかゆ、汁物などに混ぜてご使用ください。 原材料コラーゲンペプチド、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、卵白ペプチド、カゼインNa、(原材料の一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) 栄養成分エネルギー(27kcal)タンパク質(3.0g)、脂質(1.4g)、炭水化物(0.6g)、食塩相当量(0g)、ナトリウム(14mg)、リン(2mg)、カリウム(11mg)
1個
999 税込1,079
5日以内出荷

長野県駒ヶ根市の名物「ソースかつ丼」。その「駒ヶ根ソースかつ丼会」より認定されたソースがこの「駒ヶ根ソースかつ丼旨味ソース」です。昭和の初めより先人達が守り育てて来た味を継承した、旨味たっぷり、後味さっぱりの特製ソースです。使用する原材料にこだわり、野菜や肉、素材の旨みと甘みをギュッと凝縮したソースに仕上げました。地元伊那醤油(株)の本醸造醤油を使用した自然で本格的な味わいが、揚げ物に良く合います。 甘口なので、お子様にも気に入っていただけます。食品添加物(カラメル色素)は不使用です。サクッと揚がったとんかつの味を引き立てながらも、キャベツやご飯も美味しくしてしまうこの特製ソースが醸し出す極上の丼ぶりをお楽しみ頂けます。コロッケ、唐揚げ、天ぷら、お好み焼きやカレー等の味も一段と美味しくなります。
用途ご使用の際は、キャップを締めよくふってください。開栓後は口部を清潔にし、冷蔵庫に保管の上、早めにお使いください。たれを別容器に移し替える際には、その容器を洗浄し、乾燥させてからたれを入れてください。別容器にたれを注ぎ足して使用することはお避けください。 種別業務用
1セット(1.8L×3本)ほか
9,498 税込10,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)