103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトWEBカメラ
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。 360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。 マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。 専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。 OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。 USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書 質量(g)314(台座含む) ケーブル長(m)3 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時) レンズF2.1 f=1.1 センサーCMOS インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き) 解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平 ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイクあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー100万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)140 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75f=2.5mm 消費電流(mA)最大200 解像度ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数100万画素 アズワン品番64-0905-04 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF2.1 f=3.24mm センサーCMOS 解像度3840×2160(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数850万画素 フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時 画角水平90°、対角98° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33 レンズF1.75 f=2.5mm センサーCMOS 1/4.5インチ インターフェースUSB2.0 A(オス) 消費電力(mA)最大200 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書 本体質量(g)約124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46 出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電) マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 総画素数約1230万画素 解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え 防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く) 三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴 フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) 外部端子USB2.0 microBコネクタ 動作温度(℃)-5~40 撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
セット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書 寸法(mm)カメラ本体:Φ8.2×282.6H、リモコン;高さ160×幅42×厚さ21 本体質量(g)87 対応OSWindows7または以降のバージョン、MacOS 10.8まはは以降のバージョン インターフェースUSB 2.0、Type-C、HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、SDカード 解像度1920×1080/1280×720 アズワン品番64-8814-85 ビデオフォーマットMJPEG
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF1.8 f=2.26mm センサーCMOS 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 画角水平103°、対角118° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約110 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS 対応機種Nintendo Switch(TM) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50 インターフェースUSB 2.0 Type-A 最大解像度1920×1080 保証期間6か月 視野角約120度 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 焦点距離(mm)600~∞ 映像素子CMOSセンサー フォーカス固定 開放F値F2.2 画素数200万画素 アズワン品番64-3780-26 フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。 ビデオフォーマットMJPG/YUY2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー 仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定 質量(g)本体:63、マウントクリップ:44 ケーブル長(m)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63 対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C マイクロホン全方位マイク2本 解像度4K 動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-8162-73 デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

CMS-V50BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。 付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用) 質量(g)550 ケーブル長(m)5 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129 レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mm センサーCMOS 1/2.9インチ インターフェースUSB2.0 A(オス) 消費電力(mA)最大500 ズーム光学3倍 解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動または半自動 フォーカス自動・手動切り替え 画素数210万画素 関連資料商品導入事例(1.9MB) フレームレート最大30fps(MJPG) 画角84° ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)0.1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

CMS-V45S オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ 動画あり
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス センサー200万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 シルバー 質量(g)90 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く) レンズF2.4f=3.9mm 消費電流(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数200万画素 アズワン品番64-0905-05 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角50° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離7cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。 高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。 180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。 Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。 カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。 ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。 「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。 必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。 また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。 企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。 特に小規模のWeb会議に最適。
1個
69,880 税込76,868
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ。工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容取扱説明書、カメラ本体 種別標準WEBカメラ 材質ABS(カメラケース部分) 質量(g)156 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)0~65 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33 レンズF2.1 f=2.44mm センサーCMOS 1/4.5インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大200 解像度(ビデオ)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)150度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)30
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ビデオ通話およびWeb会議用のHD USBカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
ブラック 角度(°)【WEBカメラ_広角】96 インターフェースUSB 画素数200万画素
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

モーションセンサーで常に動きを追い続ける!高画質フルHD対応の自動追従機能付きWEBカメラ。 パソコンにUSBで接続するだけで使用可能。 1080Pの高画質フルHDで非常にカメラの画面が見やすい。 会議だけでなくオンラインでの講義や防犯などにもおすすめです。 動きをセンサーで感知して、カメラが追従。(※追従は左右のみ) マイクも内蔵していますので、このカメラ一つあればスムーズに会議を行うことができます。 広範囲をカバー・三脚付き 三脚穴ありこのカメラはモニターの上に取り付けることができます。 またモニターに取り付ける以外にも三脚が付属していますので、 机の上に置いて設置することもできます。 左右350°、上下120°まで可動して、広範囲をカバーします。 カメラは1920×1080のフルHD対応。 パソコン内蔵のカメラに比べてとてもクリアな映像になっています。 またWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能が搭載されているので、白飛びや黒つぶれの心配もなし。 自動的に画像を補正してくれます。 USBケーブルで接続するだけパソコンにUSBケーブルで繋ぐだけで使用可能。 ドライバーなどは必要ありませんので、届いてすぐにご使用いただけます。 講義や防犯にもWEB会議だけでなく、モーションセンサー機能を駆使して防犯カメラとして使用したり、オンラインの講義につかったり、ペットの確認用に使用することもできます。
仕様●サイズ:幅65×高さ86.5×奥行65.5(mm)●重量:200g●付属品:本体、三脚、日本語説明書●電源:USB(5V 0.5A)●インターフェース:USB2.0 Aタイプ●コネクタ:オスUSB●ケーブル長:約170cm●対応OS:Windows 8,10 macOS 10.5~●センサー:WDR付き2MP●レンズ:3.6mm●ズーム機能:光学・デジタルズームなし●左右回転角度:350°●上下回転角度:120°●画角:120°●追従範囲:3m●有効撮影範囲:5m●画素数:200万画素●解像度:1920×1080 30fps●コーデック:MJPEG/H.264●マイク:内蔵●オーディオ:ビット●レート:32kbp●エンコード:PCM●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※分解しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-32
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g)約68(ケーブル含む ) ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 表示動作表示(撮影時に点灯) 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず ) 有効画素数約500万画素 角度調整範囲スタンド:上下方向 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子1/4型 CMOSセンサー フォーカス固定 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) F値F2.8 インターフェイスUSB2.0(タイプAオス) 指向性無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル 実撮影画角対角66度 フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚。KanDaoとMARSACEのコラボしたミニ三脚 Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)カメラの高さ調整に役に立ちます。ステンレス鋼の材料やすべてCNC機械加工を採用し、2段階の調整可能です。さらに、本体に1/4インチのネジ穴が搭載されており、滑りにくいフットパッドも備えております。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合HDR対応 セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約400 電源パスパワー ケーブル長(m)2 消費電力DC 5V/900mA 機能AI:オートフレーミング、人自動追跡 コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン 最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360 表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート 保証期間2年 スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応 コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応) フォーカス固定 画素数500万画素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1 受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサー デジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード) プロトコルUVC 1.1 & UAC フレームレート1920×1080 30fps 画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1° ビデオフォーマットMJEPG、YVU 内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)8倍光学ズーム機能付きwebカメラ
テーブルに置いて使える8倍光学ズーム機能&首振り機能を搭載したwebカメラです。 ズームをしても画質が落ちずオートフォーカスでピントがすぐに合うので遠くのホワイトボードの文字も手元の資料もクッキリ。 首振りは左右350度、上下90度の範囲でカメラの向きを調節することが出来、カメラ向きは9パターン登録できるので、会議前に向きを登録しておくことで、会議中はリモコン操作のみで素早くカメラの向きを切り替えられるので、発言者の顔を見ながらの会議もスムーズです。 Chromebookに対応しているので、web会議ツールと組み合わせることで学校の遠隔授業での使用も可能です。 動作確認済みアプリ Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、CiscoWebMeetings
用途中小規模会議室での会議、教室等でのweb会議等 付属品USBケーブル、リモコン、ACアダプター、取扱説明書※電池付属はありません 質量(kg)約1.3 対応OSWindows7(32bit、64bit)、Windows8.1(32bit、64bit)、Windows10、Windows10 IoT Enterprise、MacOS10.12~11、chromeOS 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンApple社製Macシリーズ、android端末(DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook プリセット機能カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録) 動作範囲左右350° ホワイトバランス手動または自動 撮影距離(m)1~∞ フォーカスオートフォーカス F値F1.6 画素数210万画素 インターフェイスUSB 2.0 コントラスト手動または自動 明るさ手動または自動 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×172×175 色数約1677万色 フレームレート最大30fps 画角(最大)水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6° 対応解像度Full HD ビデオフォーマットYUV、MJPEG
1個
63,498 税込69,848
翌日出荷

32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。) 材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU 寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個 質量(kg)約16 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)約57kg アジャスターなし 六角レンチ(mm)5、8 組立人数2
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ 適合カメラ角度調整:上下15度(カメラレンズ部可動)、マイク収音範囲:正面約6m ※メーカー検証環境による (カメラ本体 )グレー 質量(g)カメラ本体:約483 ※ケーブル、スタンドを除く 外形寸法(mm)カメラ本体:幅約340×奥行約70×高さ約55 ※スタンドを除く 出力実用最大:5W 定格電圧(V)AC12 ケーブル長(m)カメラ本体:約2.1 方式マイク・マイク:MEMS、内蔵マイク :MEMS 対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 レンズF2.2 人数使用推奨:4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による 有効画素数約410万画素 機能マイク・ミュート:あり 周波数特性150Hz~20,000Hz インピーダンス インターフェースカメラ本体:USB Type-Cポート、AC電源ポート 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間1年間 動作表示あり(ミュート時に赤色点灯) スピーカーユニットΦ約45mm 撮影距離(m)0.32~無限遠 フォーカス固定フォーカス 使用環境条件保存温度/湿度:-10~60/~90%RH(ただし結露なきこと)、動作温度/湿度:5~40/~90%RH(ただし結露なきこと) 素子受像:1/3型 CMOSセンサー 指向性マイク:無指向性、内蔵マイク :無指向性 スピーカ形式ダイナミック密閉型 色数約1677万色(24bit) 記録画素数動画:H.264最大4640×1456/30fps、MJPG最大3520×1104/30fps、YUY2最大640×480/30fps 実撮影画角水平180度(133度のレンズを2個使用) フレームレート30fps
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

CMS-V71BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ。360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能。カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース 種別会議用カメラ 質量(g)412(台座含む) ケーブル長(m)2 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179 レンズF2.0 f=1.1 センサーCMOS マイクロホンモノラル インターフェースUSB 解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーあり ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート30fps 画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直) ビデオフォーマットMJPEG、YUV 最短撮像距離100cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)300
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

テクノホライゾン書画カメラ
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能。ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス。様々な角度から映せる300度回転するアーム。HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2。内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能。A3サイズ表示。HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能。UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能。別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ 適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele) 質量(kg)約3.0(本体のみ) 外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時) 電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力) 表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画) 入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1) レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8 対応映像静止:可能 記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード) 有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比) 機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。 速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時) 総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素 ズーム光学:12倍 解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps) 撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm 入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1 LED照明:白色LED 撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素 ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外 フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル 出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1 デジタルズーム16倍 インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1 明るさオート(レベル調整可能) 補正機能フリッカ:60Hz/50Hz 映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P 画像回転(°)0/90/180/270
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷

動画制作やWEB会議、オンラインミーティングなどに最適。 モニターアームに取り付けるVESA規格に対応したカメラ&マイクマウントです。 従来モデルにマイクマウントを追加する事でカメラとマイクを同時に設置できるプロモデル。 動画制作やWeb会議、オンラインミーティングなどに最適です。 カメラの取付方向は垂直と水平の2パターンでの取付が可能です。 ※注意:マイクホルダー本体は付属しておりません。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品カメラ取付ネジ1/4インチ・カメラ用ゴムワッシャー・マイクホルダー取付ネジ3/8インチ、取付用ネジ・ハンドル・VESA固定用ネジ+ナット※マイクホルダーは別売りとなります。ご注意下さい。 材質鉄[板厚:2.0mm] 仕上黒色塗装
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ミーティング Webカメラ。 切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。 ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。 全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。 さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。 1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約350 電源パスパワー ケーブル長(m)3 消費電力約500 mA インターフェースUSB 最大解像度【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480 保証期間2年 コネクタUSB2.0 Type-C/Type-A フォーカス固定 画素数200万画素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×37×193 受光素子1/3” CMOS センサー プロトコルUVC 1.1 & UAC フレームレート1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS 画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1° ビデオフォーマットH.264、MJEPG、YVU 内蔵マイク全指向性マイク×2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

CMS-STN1BK スタンド サンワサプライ 動画あり
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。 セット内容スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部 材質スチール、ABS 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×220 対応機種1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン 取付ねじ1/4-20UNCインチネジ 挟み幅スマホホルダー:60~70mm 耐荷重(g)660 地上高さ(mm)最高:315、最低:210
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
179,000 税込196,900
5日以内出荷

フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定 ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式USB-A 最大解像度1080p/30fps-720p/30fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-30 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ボタンを押すだけの操作でワイヤレス投影が可能です。Web会議用のカメラ・マイクスピーカーの準備時間を削減可能です。投影画面をPCに取り込んで表示するローカルビュー機能を備えています。
セット内容ClickShareConferencingボタン×2、ベースユニット×1 インターフェース入力:USB-A×3、USB-C×1、LAN、S/PDIF、アナログ音声ジャック 解像度入力:1920×1080@30Hz、出力:4K UHD(3840×2160)@30Hz、投影:1920×1080(最大) サイズ(mm)ベースユニット:200×202×39 アズワン品番4-4534-13 映像出力HDMI×1 データレート(Mbps)ワイヤレス:300以下 周波数帯域(GHz)2.4、5(DFSチャンネル対応) 映像入力HDMI×1
1セット
435,000 税込478,500
17日以内出荷

ボタンを押すだけの操作でワイヤレス投影が可能です。Web会議用のカメラ・マイクスピーカーの準備時間を削減可能です。投影画面をPCに取り込んで表示するローカルビュー機能を備えています。
仕様同時投影数:1 セット内容ClickShareConferencingボタン×1、ベースユニット×1 電源AC110/220V ACプラグ インターフェース入力:USB-A×1、USB-C×1、LAN 解像度出力:4K UHD(3840×2160)@30Hz、投影:1920×1080(最大) アズワン品番4-4534-11 距離接続:信号強度調整が可能。ボタンとベースユニットの距離が最大30m 映像出力HDMI×1 周波数帯域(GHz)2.4、5(DFSチャンネル対応) 映像入力- データレートワイヤレス:300Mbps以下
1セット
285,000 税込313,500
17日以内出荷

情報は発表当初のものです。手動昇降対応のディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用のカメラ用天板が登場。オンライン会議の際に必要なWebカメラを設置するのに便利です。
アズワン品番65-3408-22
1個
8,498 税込9,348
13日以内出荷

ソースネクストXSplit VCam
webカメラの背景映像をワンクリックでリアルタイムに変更できるソフト。webカメラの背景映像をワンクリックでリアルタイムに変更できるソフトです。通常、映像を合成する場合は単色の背景(グリーンバック)を使って撮影をしますが、本製品はグリーンバックなしでAIが人物を認識し、背景のみ変更できます。テレワーク時のweb会議など、自宅でwebカメラを使用する際などに便利です。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

MAXAL27型4Kモニター+27型タッチフレームにマイク・スピーカー一体型のWebカメラをセットにしたWeb会議フルパッケージ。
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷

USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、 仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音 全長(mm)約175 適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm)約220 アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番64-8858-76 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。 リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。 アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約305 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430 アズワン品番64-8858-75 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。 付属品USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~40 対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 定格電源電圧(AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×160×194(カメラ上向き時) マイクロホンなし 消費電流(mA)(DC)600(Typ.) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作範囲パン・チルト:左右 340°、上下 120° 取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター) ホワイトバランス手動または自動 画素数210万画素CMOSセンサー 使用場所屋内 アズワン品番64-9082-13 インターフェイスUSB 2.0 コントラスト手動または自動 明るさ手動または自動 対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings フレームレート最大30fps 画角水平100°、垂直80°、対角112° 対応解像度Full HD ビデオフォーマットYUV、MJPEG、H.264 カメラ仕様光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
1台
27,880 税込30,668
翌日出荷

サンワダイレクトスタンド
真上からの俯瞰撮影やローアングル撮影ができるWEBカメラ用スタンドです。 料理やイラスト、会議資料など様々なシーンでご使用いただけます。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
材質スチール 耐荷重0.5kg ねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
仕様最高地上高:425mm 材質アルミ 耐荷重240kg ねじ径(inch)1/4インチネジ 地上高さ(mm)210
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。 伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム ブラック 質量(g)約475 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126.5×126.5×210~315 アズワン品番64-8858-74 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷