伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用
入数5巻
材質和紙
色ホワイト
幅(mm)50
長さ(m)18
1箱(5巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
伸びないタイプ5cm幅2巻入。
材質ポリプロピレン
幅(mm)50
長さ(m)50
伸びないので、直線を引くのに適しています。
用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用
入数2巻
材質和紙
色ホワイト
幅(mm)50
長さ(m)45
1箱(2巻)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用
材質和紙
色ホワイト
幅(mm)40
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)90
テープ厚さ(mm)0.21~0.22
材質ガラス繊維
網目2.8mm×2.8mm
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用
材質ポリプロピレン
幅(mm)40
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)22
引張強度(N/25mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
ライン消し用テープ。伸びないので、直線を引くのに適しています。
材質ポリエチレン
色ブラウン
サイズ(mm)70×50m×2巻
1箱
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
伸びないので、直線を引くのに適しています。フットサル用。
材質ポリエチレン
色ホワイト
寸法(mm×m)80×50
1巻
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
伸びないので、直線を引くのに適しています。白色が際立ち、遠くからでもラインが見えやすいタイプ。
材質ポリエチレン
色ホワイト
内容50mm×50m×2巻入
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
材質ポリエチレン
色ホワイト
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
1箱(50m×2巻)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柔らかく軽いため、作業効率がよい結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びないコンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
用途新聞・雑誌等の結束。引越し作業に
柔らかく軽いため、作業効率がよい。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない。コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
材質ポリエチレン
色ホワイト
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)50
主な用途表示・安全用
使用場所屋内
特性のびない
1箱(50m×2巻)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1巻
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。
工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。
よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。
厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。
表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。
屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。
幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。
たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。
環境に配慮した紙管レス
必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
主な用途滑り止め用
柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。色による品種分け作業に最適
用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など
柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。結束作業の多い用途に最適
用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など
仕様平紐
表地の風合いを損なわない、ニットタイプの伸び止めテープ。テープ状なので、カットしてすぐに使えます。
用途肩、衿・袖ぐり、スカート取付部やポケットの裏などの保形、補強に
材質基布:ナイロン100%、接着樹脂:ポリアミド樹脂
色白
長さ(m)25
基材が破れにくく、剥がしやすいです(対フィルム基材)。基材が伸びないため、まっすぐ綺麗に養生できます。手で切りやすく、カールしにくいです。硬質塩ビ素材に対して、糊残りがしにくいです。
用途住宅のフロア、階段、ドア枠、玄関、水回りなどの内装養生に。
その他油性マジックで可
トラスコ品番696-6767
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
色さくら
備考手で切断可能
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥329
税込¥362
当日出荷
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関
色さくら(ピンク)
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装・リフォーム養生用
保持力(mm)【SIJS 板】0.1
粘着力(N/25mm)【SUS 板】7
引張強度(N/50mm)230
引張伸度(%)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m 低密度ポリエチレンテープは引張強度に優れ、燃やしても有害な物質が発生しない環境対応テープ。 伸びにくい素材で、施工性・メンテナンス性にも優れています。
厚さ(mm)1.4
幅(mm)50
長さ(m)50
材質低密度ポリエチレン
質量(kg)2.6
タイプ球技コート用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.4×50×50
穴間隔(mm)70
アズワン品番65-0538-09
1本
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
バーテープの最終留めに必須の弾力性と耐久性に優れたテープ伸びがありエンドの段差もカバーする素材で、粘着も強くストレスのない安心感を与える。エンドは巻き上げやすいように丸くカットされ、めくれにくい。
寸法(mm)165×20
水に濡れても硬さがあり力強くしっかり結べる。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。結束作業の多い用途に最適
用途農作物(葉物類)の収穫、出荷作業や古紙など結束、引越し梱包に
仕様平紐
1個(5巻)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。
再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。
有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。
屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。
トラスコ品番497-8129
質量(g)190
引張強度25N/10mm
粘着力9.5N/10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
ハイカロリーキラー炭酸カルシウムを25%配合し低カロリー焼却と省資源化に役立つ環境対策商品。柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。
仕様平紐
1巻
¥419
税込¥461
翌々日出荷
透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)12
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。
使用温度範囲(℃)200
基材厚さ(mm)0.025
伸び(%)50
主な用途絶縁用、固定用
引張強度(N/25mm)122.6
破壊電圧(kV)7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
関連キーワード
1
2
3
次へ