基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。
高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.3
長さ(m)10
粘着タイプ強力
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
伸縮する材質の衣類や布製品等の折り返し、すそ上げ、ほつれ止めに。ドライクリーニングOK、水洗OK
仕様メッシュタイプ、アイロン接着・中温140℃~160℃
幅(mm)10
1巻(10m)
¥539
税込¥593
当日出荷
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
測定温度(℃)2.0(80/変化量)
粘着力(N/10mm)37.6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
仕様はく離紙付
JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号
粘着力(N/10mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
主なワーク大面材、パーツ
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。
ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。
接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。
接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定
材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
両面接着伸縮する材質の衣類や布製品等の折り返し、すそ上げ、ほつれ止めに。ドライクリーニングOK、水洗OK
仕様メッシュタイプ、アイロン接着・中温140℃~160℃
幅(mm)20
1巻(5m)
¥539
税込¥593
当日出荷
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
接合維新の厚み違いのテープです
被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
粘着力(N/10mm)23.6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)約100~120
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)255
粘着タイプ強粘着
再剥離可
適合用途耐熱、再剥離
被着材の素材金属、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。
使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム
質量(g)7
本体寸法(mm)62×55
磁力等方性
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
規格UL969取得 File. No.MH19815
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
伸び(%)351
引張強度(N/25mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)158
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)700~1200
耐荷重(kg)4~6
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)
質量(kg)3
耐荷重(kg)20~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95
取付可能幅(cm)(約)110~190
1個(1個)
¥4,740
税込¥5,214
翌々日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)450~700
耐荷重(kg)4~8
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。
マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。
板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。
工具は不要です。
握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
最大で755mmまで伸長します。
付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。
※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)
適合対応ボードサイズ:14×17cm
材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石
本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
製品質量(g)145
最大伸長(mm)755まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。
マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。
板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。
工具は不要です。
握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
最大で725mmまで伸長します。
付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。
※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)
適合対応ボードサイズ:11×14cm
材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石
本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
製品質量(g)125
最大伸長(mm)725まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●サイズ(mm):750~1,200(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):0.76●耐荷重(kg):75cmの場合/60kg、100cmの場合/42kg、120cmの場合/30kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチール
アズワン品番65-9327-32
1本
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 ※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:550~750×270×95●耐荷重(kg):55cmの場合/65 75cm場合/30●材質:塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム●重量:1.125kg
アズワン品番65-9327-47
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
厚み0.09mmの超極うす両面テープです。
厚みが薄いので目立ちにくいです。
低VOCタイプであり環境対応しております。
F☆☆☆☆相等品
手で切断可能
用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。
粘着力(N/10mm)5.2
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)880
耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)665
耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)1300
耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。
使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム
質量(g)12
本体寸法(mm)80×76
磁力等方性
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです
金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着
透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です)
1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100
寸法縦(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1袋(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様幅 = 12mm厚さ = 3.2mm長さ = 31mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒中密度PVCフォームシール両面粘着テープ. シーラントが適切な場所に維持されるよう強力な接着性を考慮して設計された黒色の両面粘着中密度フォームシール。. 騒音を効果的に減少、埃、水分、空気、日光を遮断 硬化を必要としない高粘着性タック 簡単に剥がせるポリライナーで、取り付け中の伸縮を防止し、即座に使用可能 風化、酸化、UVに非常に強いため、シール寿命が長い 振動減衰、HVACダクトシステム、ガラス用シールなどに最適
1個
¥4,300
税込¥4,730
7日以内出荷
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。
電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。
フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。
フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。
フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。
固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。
テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)50
棒長(mm)130
テープ長さ(mm)200
主なワークパーツ
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 黒色フォームテープ、 mm 31 、厚さ 3.2 mmRS Pro の黒いフォームテープで、水、埃、風、光の侵入を防ぎます。この使いやすい両面接着剤は、さまざまな表面に効果的なシーリングソリューションを提供します。 簡単に剥がせるポリライナーで、固定中のテープの伸縮を防止し、迅速かつ正確に取り付けることができます。中密度の PVC フォームテープは厚さ mm で、 31 ロールで提供されています高粘着性接着剤として、硬化せずにしっかり保持できます。風雨、酸化、紫外線に対する優れた耐性を備えたこのテープは、両面が粘着式で、長寿命です。 音響透過を小さくする必要がある用途や振動を減衰する用途に適した RS Pro フォーム接着剤は、非常に汎用性の高い製品です。工場や製造装置でも使用されています。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 mm 厚さ 3.2 mm 長さ 31 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 9mm厚さ = 3.2mm長さ = 31mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 黒色フォームテープ、 12 mm 15 、厚さ 4.8 mm使いやすく耐候性のあるシーリングソリューションが必要な場合は、 RS PRO の黒色フォームテープが最適です。この両面粘着テープは、ほとんどの面にしっかり接着し、風や光だけでなく、ほこりや水を効果的に密閉します。 この中密度の PVC フォームテープは、簡単に剥がせるポリライナーにより、効果的かつ迅速に貼り付けることができます。このライナーは、取り付け中の伸縮を防止するのにも役立ちます。厚さ 4.8 mm のテープは両側に粘着式で、シール寿命が長く、天候、酸化、紫外線に対する優れた耐性を発揮します。粘着性の高い接着剤は硬化せず、シーラントがしっかりと固定されます。 汎用性が高く使いやすい RS PRO のフォーム粘着テープは、振動減衰や音響透過の低減にも適しています。一般に、製造装置や工場で使用されます。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 12 mm 厚さ: 4.8 mm 長さ 15 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 4.8mm長さ = 15mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 30mバックの材質 = PVC色 = グレーフォーム密度 = 165 → 260kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ